Zur Verwendung mit: Idec 22mm CW Series Flush Silhouette Push-in Switches &, Pilot Lights Produktpalette: CW Art des Zubehörs: LED-Modul SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) RoHS konform: Ja
LED-Modul, Typ=QMFS306H642L075, Abstrahlwinkel=150 °, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=30 mm, Höhe=20 mm, Lichtstrom=120 lm, Länge=-999, Nennleistung=1....