HYGOSTAR PP-Überschuh SAFE mit CPE-Sohle, weiß/blau Enheitsgröße, zum Überziehen beim Betreten von Reinräumen, wasserdicht, luftdurchlässiges Oberteil, lebensmittelecht, rutschhemmend, stabile reiß...
HYGOSTAR CPE-Überschuh ANTI SLIDE, weiß Stärke: 0,05 mm, Einheitsgröße, Länge: 410 mm, zum Über- ziehen beim Betreten von Reinräumen, festverschweißte TPE- Beschichtung, extrem rutschhemmend, silik...
Franz Mensch Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau CPE wasserdichte Überschuhe aus robustem CPE Hygostar Überschuhe für Hygomat Überschuhe für den Hygomat geeignet. starker Einweg-Überschuh strapaz...
Franz Mensch Hygostar Überschuhe für Hygomat weiß/ blau PP/CPE hochwertiger Überschuh mit wasserabweisender Unterseite Hygostar Überschuhe für Hygomat Überschuhe für den Hygomat geeignet. lebensmit...
HYGOSTAR CPE-Überschuh, Länge: 410 mm, weiß Höhe: 150 mm, wasserabweisend, lebensmittelecht, mit Gummizug, mit gehämmerter Struktur, beinhaltet: 100 Stück (28500) Die Abbildung bezieht sich auf ein...
HYGOSTAR Latex Antirutsch Berufs-Überschuh SRC, 34 - 36 aus Naturlatex, rutschhemmend auf nassen oder öligen Unter- gründen, sterilisierbar, hohe Dehnbarkeit in der Länge, perfekter Sitz über fast ...
HYGOSTAR Latex Antirutsch Berufs-Überschuh SRC, 37 - 40 aus Naturlatex, rutschhemmend auf nassen oder öligen Unter- gründen, sterilisierbar, hohe Dehnbarkeit in der Länge, perfekter Sitz über fast ...
HYGOSTAR Latex Antirutsch Berufs-Überschuh SRC, 41 - 44 aus Naturlatex, rutschhemmend auf nassen oder öligen Unter- gründen, sterilisierbar, hohe Dehnbarkeit in der Länge, perfekter Sitz über fast ...
HYGOSTAR Latex Antirutsch Berufs-Überschuh SRC, 44+ aus Naturlatex, rutschhemmend auf nassen oder öligen Unter- gründen, sterilisierbar, hohe Dehnbarkeit in der Länge, perfekter Sitz über fast alle...
Einweg-Überschuhe mit CPE-Sohle, VE 700 Stk, weiß/blau. Mit wasserabweisender CPE-Sohle - luftdurchlässiges Oberteil. Sehr reißfest und rutschhemmend. Lebensmittelecht. Passend für alle Schuharten ...
Der Hygostar Hygomat Classic Überschuhspender benötigt keinen Strom und ist dadurch schnell und flexibel einsetzbar. Hygostar Hygomat Classic Überschuhmaschine bietet Platz für bis zu 110 Überschuh...
Der Hygostar Hygomat Cleanroom Überschuhspender wurde speziell für die Anforderungen von Reinräumen und Pharmaindustrie entwickelt. Durch seine Rückwand und Seitenwand aus Edelstahl lässt er sich s...
Überschuhautomat, für bis zu 220 Überschuhe, LxBxH 740 x 300 x 730 mm. 4 x schneller als manuelles Überschuhe-Anziehen. Benutzerfreundlich und ergonomisch - kein Bücken erforderlich. Standortunabhä...