|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 574-pmmf7 Herst.-Nr.: MF7-20 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | RFID-Modul fuer eine Erfassung von ID-Nummern auf Mifare Standard 4K- oder 1K-Tags, variable Spannungsversorgung: 7,5-12V, RS232, Wiegand- oder Magstripe-Ausgangsformat<br><br>Gewaehrleistungsfrist in Monaten: 12<br><br>Mit dem neuen Transponder-Leser MF700 von Promag realisieren Sie kundenspezifische Datenerfassungen mittels RFID-Tags auf einem absolut professionellem Niveau. Der Leser erfasst mit einer Reichweite von bis zu fuenf Zentimetern nicht nur die Serien-nummern der Tags sondern liest alle Informationen, die der Benutzer auf den einzelnen Sektoren sowie MAD1 und 2 der Transponder hinterlegt hat. Die in unterschiedlichen Bauformen erhaeltlichen Chips besitzen eine interne Kodierung, die eine hohe Sicherung der Daten gewaehr-leistet und dem Benutzer einen professionellen Schutz von personen-bezogenen Informationen garantiert.<br><br>Moegliche Anwendungsbereiche fuer den MF700 sind zum Beispiel Zutrittskontrolle, Benutzeridentifikation, Inventarisierung, Zahlungssysteme oder Patientenerfassungen, z.B. in Krankenhaeusern. Der Leser arbeitet dabei mit Transpondern, auf denen dem Empfaenger der Daten mehrere Verzeichnisse fuer seine Anwendung zur Verfuegung stehen. So werden z.B. nicht nur eine Patientennummer auf dem Tag gespeichert, sondern gleich entsprechende Patientendaten wie Blutgruppe, Diagnosen oder Behandlungsplaene.<br><br>Sollte die Applikation Ihres Kunden ausschliesslich die Er-fassung der auf dem Tag gespeicherten ID-Nummer erfordern, erhalten Sie bei uns den MF700 auch als reinen ID-Leser. Der MF7 liest Mifare 1K und Mifare 4K-Transponder (UID), ist jedoch die deutlich einfachere Variante und bietet Ihnen damit den guenstigen Einstieg in RFID-Anwendungen.<br><br>Mit seinen geringen Abmessungen von lediglich 83x47x16mm integrieren Sie den MF700 kinderleicht in bestehende Systeme oder nutzen ihn zur Einbaumontage in Automaten oder Schraenken. Auch die Installation auf Metall ist dabei kein Problem. Die variable Spannungs-versorgung von 7,5 bis 12 Volt macht den Einsatz in vielen Systemen einfach. Durch das wetterfeste Gehaeuse steht auch einer Installation im Aussen-bereich (-10 bis +60C) oder in rauhen Arbeitsumgebungen nichts im Wege.<br><br>Zur Ansteuerung erhaelt jedes Geraet eine individuelle ID. In Verbindung mit dem Ethernet-Konverter WEC-200 setzen Sie den Leser somit auch in vorhandene Netzwerke Ihrer Kunden ein. Auf diese Weise vernetzen Sie grosse Produktionsstaetten und Firmen oder sichern ganze Behoerdenkomplexe oder Kliniken durch eine professionelle Authentifizierung. Hohe Flexibilitaet ist dabei durch die integrierte RS232-Schnittstelle ebenso gesichert wie durch die Datenausgabe via Wiegand (26-128 Bit) oder Magstripe. Den MF700 erhalten Sie bei uns auch als sofort einsatzfaehiges Develop-ment-Kit inklusive Kabel, Netzteil, Software, Transponder-karten (drei Stueck, 1K) und dem PCR-310U fuer eine individuelle Programmierung. |
|  |  |
 | |  |  |
| |