Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MCLENNAN P5-G41L82 UNTERSETZUNGSGETRIEBE 1250 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-147886
Hersteller:
     Mclennan
Herst.-Nr.:
     P5-G41L82
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Prozesssteuerung
Motoren
Antriebe
Beschreibung: UNTERSETZUNGSGETRIEBE 1250 1
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Wirkungsgrad: 58 %
  • Übersetzung: 1250:1
  • Getriebskopflänge: 16.5 mm
  • Ausgabewellenmaterial: Stahl
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Maximale Dauerdrehmoment: 0.9 Nm
  • Eingangsgeschwindigkeit: 5000 rpm
Weitere Suchbegriffe: Motorgetriebe, MCLENNAN, P5-G41L82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG