Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E609418 Herst.-Nr.: S30852-H1916-B101 EAN/GTIN: 4025515842071 |
| | |
|
|  |  |
 | GIGASET C470 IP PIANOSCHWARZ ECO-DECT Produktbeschreibung: Das attraktive VoIP- und Festnetz-Telefon für bis zu 3 Anrufe gleichzeitig Steigen Sie ein in die VoIP-Welt und profitieren Sie von der kosteneffizienten Internet-Telefonie mit dem attraktiven Siemens Gigaset C470 IP Schnurlostelefon. Um Ihrer anspruchsvollen Deko im Haus zu genügen, ist dieses schicke Telefon mit der Dual-Mode-Funktion ausgestattet. So können Sie leicht zwischen Internet- und Festnetz-Telefonie hin- und herschalten via Tastendruck. Für die ultimative Flexibilität können Sie mit diesem Telefon Internet-Gespräche auch ohne PC tätigen und erlaubt Zugänge für bis zu 6 SIP Accounts von verschiedenen Providern auf dem Mobilteil. Es kann zum Telefonsystem auf 6 Mobilteile erweitert werden und gibt Ihnen die Freiheit bis zu 3 Gespräche gleichzeitig zu führen. Wenn Sie auf eine wichtige Email warten zeigt Ihnen das Gigaset C470 IP neue Nachrichten auf ihrem Mobilteil an einschließlich Datum, Zeit und Betreff der Emails. Dieses Gigaset Telefon ist auch mit der stromsparenden ECO-DECT-Technologie ausgestattet, die bis zu 60% weniger Strom verbraucht als herkömmliche Schnurlostelefone so sparen Sie Geld und schonen die Umwelt. Wenn Sie nach einem attraktiven Telefon mit Dual Mode Ausschau halten, das Ihnen sowohl VoIP- als auch Festnetzgespräche ermöglicht, dann ist das Gigaset C470 IP genau das Richtige für Sie. Dual Mode und mehrere Telefonate gleichzeitig Das Gigaset C470 IP ermöglicht ein Maximum an Flexibilität. Der Wechsel zwischen Internet- und Festnetz-Telefonie funktioniert ganz einfach via Tastendruck was auch immer Ihnen gerade lieber ist. Sie können Ihr Telefonsystem auch auf bis zu 6 Mobilteile erweitern und den Komfort mehrerer Gespräche gleichzeitig genießen. Bis zu 3 Familienmitglieder oder Freunde können parallel telefonieren bis zu 2 VoIP-Gespräche und ein Festnetz-Gespräch zur gleichen Zeit. Nützliche Nachrichtenoptionen Das Gigaset C470 IP bietet eine Reihe von extra Optionen, um m Artikeldetails: - Paketgewicht: 690 g
- EAN-Nummer: 4025515842071
Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | Telefon |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  |  |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | € 4,50* | ab € 60,43* | € 65,55* |  |  |  | | |  |  |  |  | € 5,90* | ab € 60,71* | € 65,69* |  |  |  | | |  |  |  |  | Frei Haus | ab € 60,74* | € 65,72* |  |  |  | | |  |  |  |  | € 5,50* | ab € 60,96* | € 65,81* |  |  |  | Lager 104 | |  |  |  |  | € 5,95* | ab € 63,61* | € 68,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 104 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand von Lager 104 |  | Versand von Lager 104 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 28,00* | € 5,95* |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 104 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|