Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Xerox Resttonerbehälter Phaser 6110


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Produktbild 3
Artikel-Nr.:  631-108R00722
Hersteller:  Xerox
Herst.-Nr.:  108R00722
EAN:  0095205226737
Weitere Informationen:
Druckvolumen:
5.000 S.
Garantie:
1 Jahr
Herkunftsland:
Kores
Kompatibilitäten:
Phaser™ 6110
Stück pro Palette:
192
Verpackart:
Xerox OEM
Verpackungsmaße:
1067 x 1219 x 1499 mm
Gewicht pro Stück inkl. Verpackung:
522 g
... > xerox Deutschland > Xerox OEM Supplies > Original Xerox Verbrauchmaterialien
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
xerox
2 Tage
pro Packung
€ 6,50*
€ 9,54*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 9,57*
9 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 9,99*
8 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 10,28*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 10,56*
Menge:  Packung  
Preise von xerox
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von xerox
Versand von xerox
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von xerox
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
106R01272
€ 54,58*
€ 64,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG