Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Xerox Resttonerbehälter Phaser 6100


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Produktbild 3
Artikel-Nr.:  631-106R00683
Hersteller:  Xerox
Herst.-Nr.:  106R00683
EAN:  0095205304305
Weitere Informationen:
Druckvolumen:
5.000 S.
Garantie:
1 Jahr
Herkunftsland:
Korea
Kompatibilitäten:
Phaser™ 6100
Stück pro Palette:
360
Verpackart:
Xerox OEM
Verpackungsmaße:
3561 x 2250 x 749 mm
Gewicht pro Stück inkl. Verpackung:
454 g
... > xerox Deutschland > Xerox OEM Supplies > Original Xerox Verbrauchmaterialien
Angebote (13)
Einheit
Versand
Netto
^
xerox
2 Tage
pro Packung
€ 6,50*
€ 19,16*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 19,17*
9 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 19,87*
1 Tag
pro Stück
€ 6,90*
€ 20,02*
5 Tage
pro Stück
€ 3,90*
€ 20,74*
Menge:  Packung  
Preise von xerox
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von xerox
Versand von xerox
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von xerox
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Tektronix
108R00594
€ 184,48*
€ 219,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG