Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 107-582020 Herst.-Nr.: SF-755P/XEG EAN: 8808979238699 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Zuverlässig im Business Produktdetails: Die neuen IT-Komplettlösungen von Samsung erfüllen selbstverständlich auch Ihre Anforderungen. Dabei spielt die Größe Ihres Unternehmens keine Rolle. Die Samsung Hightech-Entwicklungen SF-750 und SF-755P unterstützen Sie digital maximal. Es ist schon beeindruckend, wie einfach und perfekt sich die hochleistungsfähigen Laserfaxgeräte (inkl. Kopierer) sowie Multifunktionslaserfaxgeräte (mit Kopierer, Drucker und Scanner) in Ihre Arbeitsumgebung einfügen. Allgemeine Spezifikationen - Technologie: elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
Fax - Modemgeschwindigkeit: 33,6 kbps
- Übertragungsgeschwindigkeit: 2,5 Sek. / Seite
- Sende- / Empfangsspeicher: 5 MB
Kopierer - Auflösung: 600x 300 dpi (optisch), 600x 600 dpi (erhöht)
- Geschwindigkeit: 16 Seiten / Min.
Drucker - Auflösung: 600 x 600 dpi
- Geschwindigkeit: 16 Seiten / Min.
Scanner - Auflösung: 600 x 300 dpi (optisch), 4800 x 4800 dpi (erhöht)
Papiermanagement - Papiereinzug: 250 Blatt, manueller Einzelblatteinzug
- Format: DIN A4, Letter, Legal, 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
Maße und Gewicht - Maße Gehäuse (H x B x T): 334,9 x 383,7 x 416,8 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KABUCO | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 351,68* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 351,69* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 360,25* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 362,37* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 371,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von KABUCO |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO |  | Versand von KABUCO |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|