Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung Laser-Multifunktionsgerät SCX-4725FN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Laser-Multifunktionsgerät SCX-4725FN
Artikel-Nr.:  104-E619526
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  SCX-4725FN/XEG
EAN:  8806349317968
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Ihr Büro im Fokus der Bewunderung

Produktdetails:

Ihr Arbeitsleben ist voller Herausforderungen. Die Anforderungen: so vielseitig wie Sie. Lassen Sie ein paar wichtige Details doch von Samsung erledigen! Mit einem Samsung Lasermultifunktionsgerät ist das für Sie kein Thema.

Drucker

  • Technologie: Laser-Technologie
  • Auflösung: 1200 x 1200 dpi
  • Sprache: PCL6, PostScript 3
  • Speicherkapazität: 32 MB

Geschwindigkeit Drucker

  • A4: bis zu 20 Seiten / Min.
  • Druck der 1. Seite schwarz-weiß: < 10 Sek.

Kopierer

  • Auflösung Text / Photo: 600 x 600 dpi
  • Mehrfachkopien: 1 - 99 Seiten
  • Zoomrate: 25 - 400% (Vorlagenglas), 25 - 100% (ADF)

Geschwindigkeit Kopierer

  • Schwarz-Weiß A4: bis zu 24 Seiten / Min.
  • Kopie der 1. Seite schwarz-weiß: < 10 Sek.

Scanner

  • Kompatibilität: Twain-Standard, WIA Standard
  • Technologie: Farb-CIS
  • Auflösung optisch: 600 x 600 dpi
  • Auflösung erhöht: 4800 x 4800 dpi
  • Graustufen: 256

Fax:

  • Auflösung bis zu: 300 x 300 dpi
  • Kompatibilität: ITU-T G3
  • ECM: Ja
  • Datenkomprimierung: MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
  • Speicher: 4 MB (ca. 320 Seiten ITU-T No. 1 Chart)
  • automatische Wahl: Kurzwahl: 200 Rufnummern, Zielwahl: 10 Rufnummern

Geschwindigkeit Fax

  • Modemgeschwindigkeit: 33,6 kbps
  • Übertragungsgeschwindigkeit: 3 Sek. / Seite
  • Scangeschwindigkeit: Vorlagenglas: 1,7 Sek. / Seite, ADF: 2,5 Sek. / Seite

Papiermanagement

  • Zuführung: 250 Blatt Papiermagazin
  • Ausgabe: 150 Blatt Face-down
  • Format für Drucker: DIN A4, DIN A5, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS B5, Oficio, Briefumschlag C5, Briefumschlag C6, Briefumschlag COM-10, Briefumschlag DL, Briefumschlag Monarch, 76 x 127 mm (3 x 5 Zoll) bis 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll)
  • Format für Fax: DIN A4, Letter, Legal
  • Format für Kopierer: DIN A4, Letter, Legal
  • ADF-Kapazität: 30 Blatt A4

Maße und Gewicht

  • Maße Gehäuse (H x B x T): 387 x 438 x 374 mm
  • Gewicht: 11,2 kg
... > Samsung - Printing > Multifunktionsgeräte > Laser Multifuntionsgeräte
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsdrucker, Netzwerkdrucker, Toner, Druckerpatrone, Druck, Kopie, A4
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Inmac
Frei Haus
€ 211,00*
14 Tage
€ 2,69*
€ 213,73*
2 Tage
€ 4,50*
€ 215,19*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG