Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung Laserdrucker ML-3470D


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Laserdrucker ML-3470D
Artikel-Nr.:  104-E611490
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  ML-3470D/SEE
EAN:  8808987166557
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Leistung und Sicherheit auf die Sie zählen können

Produktdetails:

Der Samsung ML-3470D ist der ideale Monolaserdrucker für kleine und mittlere Unternehmen, die Wert auf hohe Druckgeschwindigkeit bei niedrigen Seitenkosten legen und ein hohes monatliches Druckvolumen bewältigen müssen. Sie profitieren von der hohen Funktionalität und Produktivität sowie den geringen Folgekosten.

Allgemeine Spezifikationen:

  • Technologie: elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
  • Auflösung: 1200 x 1200 dpi
  • Sprache: PCL6, PostScript 3, Epson, SPL, IBM ProPrinter
  • Speicherkapazität: 32 MB, erweiterbar bis auf 288 MB
  • Druckleistung: bis zu 50000 Seiten im Monat
  • Prozessor: Samsung 400 MHz
  • Schnittstellen: Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 (parallel)
  • Kompatibilität: Windows 2000 / XP (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / 2003 Server (32/64 bits), verschiedene Linux-Betriebssysteme inkl. Red Hat 8–9, Fedora Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2 und MAC OS 8.6–9.2, 10.1–10.4

Geschwindigkeit

  • schwarz-weiß: bis zu 33 Seiten / Min.
  • Letter: bis zu 35 Seiten / Min.
  • Druck der 1. Seite schwarz-weiß: < 8,5 Sek.

Papiermanagement

  • Zuführung: 50 Blatt Mehrzweckpapierzufuhr, 250 Blatt Papiermagazin
  • Ausgabe: 150 Blatt Face-down, 1 Blatt Face-up
  • Duplexdruck: Standard
  • Format für Drucker: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
  • Materialien: Briefumschläge, Etiketten, Folien, Normalpapier, Postkarten
  • Papiergewicht Standard: 60 -90 g/m²
  • Papiergewicht Manuell: 60 - 163 g/m²

Maße und Gewicht

  • Maße Gehäuse (H x B x T): 285 x 400 x 433,4 mm
  • Gewicht: 11,1 kg
... > Samsung - Printing > Drucker > Laserdrucker
Weitere Suchbegriffe: Toner, Druckerpatrone, Druck, A4
Angebote (12)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac
pro Stück
Frei Haus
€ 247,23*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 247,83*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 248,96*
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 249,92*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 250,46*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Samsung
ML-S3050A/SEE
€ 101,08*
€ 120,29
Zubehör
Samsung
ML-00ND/SEE
€ 138,08*
€ 164,32
Zubehör
Samsung
ML-NWA10L/SEE
€ 92,00*
€ 109,48
Zubehör
Samsung
ML-D3470A/ELS
€ 64,58*
€ 76,85
Zubehör
Samsung
ML-D3470B/ELS
€ 104,23*
€ 124,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG