Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E631637 Herst.-Nr.: ML-2240/SEE EAN: 8808987584313 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Professioneller Desktop-Druck - einfach und günstig Produktdetails: Der Monolaserdrucker bietet professionelle Druckqualität in einem eleganten, Platz sparenden Gehäuse. Ob Kleinbüro oder Firmenumfeld: der ML-2010R Drucker überzeugt durch optimale Leistung, anwenderfreundliche Features und das typisch attraktive Samsung Design. Allgemeine Spezifikationen: - Technologie: elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
- Auflösung: 1200 x 600 dpi
- Sprache: SPL
- Schriften: Windows Fonts
- Speicherkapazität: 8 MB
- Prozessor: Samsung 150 MHz
- Schnittstellen: USB, automatische Schnittstellenerkennung
- Schnittstellen optional: Ethernet 10/100 Base TX (extern)
Geschwindigkeit - A4: bis zu 20 Seiten / Min.
- Druck der 1. Seite schwarz-weiß: < 10 Sek.
- Aufwärmzeit: < 30 Sek.
Papiermanagement - Zuführung 150 Blatt Mehrzweckpapierzufuhr, 1 Blatt manuelle Zufuhr
- Ausgabe 100 Blatt Face-Down
- Format für Drucker DIN A4, DIN A5, DIN A6, Letter, Legal, Folio, ISO B5, JIS B5, Format Papier No.10, Officio Executive, Briefumschlag C5, Briefumschlag C6, Briefumschlag DL,
- Briefumschlag Monarch, 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
- Materialien Briefumschläge, Etiketten, Folien, Postkarten
- Papiergewicht Standard 60 -163 g/m²
Maße und Gewicht - Maße Gehäuse (H x B x T): 217 x 358 x 299 mm
- Gewicht: 5,5 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Toner, Druckerpatrone, Druck, A4 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,95* | € 84,93* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 86,18* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 86,22* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 86,63* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 87,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 30,63* | € 36,45 | Ähnlich |  | | | € 72,88* | € 86,73 | Ähnlich |  | | | € 97,30* | € 115,79 | Ähnlich |  | | | € 73,90* | € 87,94 | Ähnlich |  | | | € 23,18* | € 27,58 | Ähnlich |  | | | € 555,96* | € 661,59 | Ähnlich |  | | | € 37,12* | € 44,17 | Ähnlich |  | | | € 20,25* | € 24,10 | Ähnlich |  | | | € 45,20* | € 53,79 | Ähnlich |  | | | € 93,61* | € 111,40 | Ähnlich |  | | | € 97,77* | € 116,35 | Ähnlich |  | | | € 184,36* | € 219,39 | Ähnlich |  | | | € 223,38* | € 265,82 | Ähnlich | | | | € 300,58* | € 357,69 | Ähnlich | | | | € 373,01* | € 443,88 | Ähnlich | | | | € 1.121,41* | € 1.334,48 | Ähnlich |  | | | € 28,17* | € 33,52 | Ähnlich |  | | Kingston KVR667D2S8P5L/512 | € 19,49* | € 23,19 |
|  |  |
|
 |
|
|