Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung Farblaser-Multifunktionsgerät CLX-2160N


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Farblaser-Multifunktionsgerät CLX-2160N
Artikel-Nr.:  375-121429
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  CLX-2160N/SEE
EAN:  8808987208301
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Brillante Farben, kompakte Größe und unbegrenzte Möglichkeiten

Produktdetails:

Das Samsung Laser-Multifunktionsgerät CLX-2160N kopiert, druckt und scannt nicht nur, es tut es auf Wunsch auch in Farbe. Machen Sie Ihr Arbeitsleben bunt, kopieren und drucken Sie bis zu 4 Seiten pro Minute in Farbe, bis zu 16 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß (A4). In Ergänzung dazu scannen Sie farbecht und detailgetreu mit bis zu 4.800 x 4.800 dpi in erweiterter Auflösung. Die direkte USB-Funktion ermöglich das Scannen auf einen USB-Stick oder Drucken von diesem ohne PC.

Drucker

  • Technologie: elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
  • Auflösung: 2400 x 600 dpi
  • Sprache: SPL-C (Samsung Printer Language Color)

Geschwindigkeit Drucker

  • Schwarz-Weiß A4: bis zu 16 Seiten / Min.
  • Schwarz-Weiß Letter: bis zu 17 Seiten / Min.
  • farbig A4: bis zu 4 Seiten / Min.
  • farbig Letter: bis zu 4 Seiten / Min.

Kopierer

  • Auflösung Text: 600 x 300 dpi
  • Auflösung Text / Photo: 600 x 300 dpi
  • Auflösung Photo: Vorlagenglas 600 x 600 dpi
  • Besonderheiten: Kopierer Ausweiskopie, Automatisch Anpassen, N-up-Kopie, Posterkopie

Geschwindigkeit Kopierer

  • farbig Letter: bis zu 4 Seiten / Min.
  • Schwarz-Weiß A4: bis zu 16 Seiten / Min.

Scanner

  • Auflösung optisch: 1200 x 600 dpi
  • Vorlagenlänge: max. 289 mm
  • Vorlagenlänge: Flachbett: 208 mm
  • Besonderheiten: Scan-to-USB, Scan-to-Application, Scan-to-Folder

Papiermanagement

  • Zuführung: 150 Blatt Papiermagazin, 1 Blatt manuelle Zufuhr
  • Ausgabe: 100 Blatt Face-Down
  • Format für Drucker: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
  • Materialien: Briefumschläge, Etiketten, Folien, Normalpapier, Postkarten

Maße und Gewicht

  • Maße Gehäuse (H x B x T): 333 x 413 x 353 mm
  • Maße Verpackung (H x B x T): 471 x 606 x 471 mm
  • Gewicht: 16,5 kg
... > Samsung - Printing > Multifunktionsgeräte > Farblaser Multifunktionsgeräte
Weitere Suchbegriffe: Toner, Druckerpatrone, Druck, Kopie, Farbe, A4
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Misco
€ 2,69*
€ 221,03*
11 Tage
Frei Haus
€ 233,64*
3 Tage
€ 5,25*
€ 265,20*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Samsung
CLX-S3160A/SEE
€ 101,00*
€ 120,19
Zubehör
Samsung
CLP-R300A/ELS
€ 116,58*
€ 138,73
Zubehör
Samsung
CLP-C300A/ELS
€ 33,04*
€ 39,32
Zubehör
Samsung
CLP-Y300A/ELS
€ 33,04*
€ 39,32
Zubehör
Samsung
CLP-P300C/ELS
€ 101,70*
€ 121,02
Zubehör
Samsung
CLP-M300A/ELS
€ 33,04*
€ 39,32
Zubehör
Samsung
CLP-K300A/ELS
€ 38,90*
€ 46,29
Zubehör
Samsung
CLP-W300A/SEE
€ 7,43*
€ 8,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG