Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung Farblaserdrucker CLP-660N


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Farblaserdrucker CLP-660N
Artikel-Nr.:  107-488931
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  CLP-660N/SEE
EAN:  8808987333836
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Hohe Leistung vereint mit maximaler Effizienz

Produktdetails:

Ein wirtschaftlicher Arbeitsablauf bringt Ihnen Vorteile. Der Samsung CLP-660N hält den Wartungsaufwand gering und bietet exzellente Druckergebnisse bei äußerst günstigen Druckkosten pro gedruckte Seite.

Allgemeine Spezifikationen:

  • Technologie: elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
  • Auflösung: 2400 x 600 dpi
  • Sprache: PCL6, PostScript 3, SPL-C (Samsung Printer Language Color)
  • Speicherkapazität: 128 MB, erweiterbar bis auf 640 MB
  • Druckleistung: bis zu 80000 Seiten im Monat
  • Prozessor: MIPS 533 MHz + Samsung SPGPxm
  • Schnittstellen: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX
  • Kompatibilität: Windows 2000/XP/2003/Vista, versch. Linux OS inkl. Red Hat 8.0–9.0, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, Fedora Core 1–4 und Mac OS X 10.3–10.4

Geschwindigkeit

  • farbig: bis zu 24 Seiten / Min.
  • schwarz-weiß: bis zu 24 Seiten / Min.
  • Druck der 1. Seite schwarz-weiß: 14 Sek.
  • Druck der 1. Seite farbig: 14 Sek.

Papiermanagement

  • Zuführung: 100 Blatt Mehrzweckpapierzufuhr, 250 Blatt Papiermagazin
  • Ausgabe: 200 Blatt Face-Down
  • Duplexdruck: optional
  • Format für Drucker: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
  • Materialien: Briefumschläge, Etiketten, Postkarten
  • Papiergewicht Standard: 60 -105 g/m²
  • Papiergewicht Mehrzweckpapierzufuhr: 60 - 163 g/m²

Maße und Gewicht

  • Maße Gehäuse (H x B x T) 432 x 432 x 426 mm
  • Gewicht: 25,6 kg
... > Samsung - Printing > Drucker > Farblaserdrucker
Weitere Suchbegriffe: Toner, Druckerpatrone, Druck, Farbe, A4
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
KABUCO
10 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 413,95*
3 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 413,96*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 414,16*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 414,18*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 414,21*
Menge:  Stück  
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,95*
€ 492,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Samsung
CLP-MEM101/SEE
€ 151,67*
€ 180,49
Zubehör
Samsung
CLP-MEM103/SEE
€ 250,72*
€ 298,36
Zubehör
Samsung
CLP-T660A/SEE
€ 115,63*
€ 137,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG