Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung Pocket Imager SP-P400B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Pocket Imager SP-P400B
Artikel-Nr.:  173-1406810
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  SPP400BX/EN
EAN:  8808987584634
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung

Der Pocket Imager SP-P400B überzeugt nicht nur durch sein schickes Design in schwarzer Klavierlack-Optik, sondern vor allem mit seiner – für LED-Projektoren derzeit einzigartigen – Lichtleistung von 150 ANSI-Lumen. Die sehr hohe Lampenlebensdauer von über 30.000 Stunden macht ihn zu einem zuverlässigen Begleiter in Ihrem Handgepäck. Dank des 15pin D-Sub- und Composite Video-Anschlusses kann das Gerät vielseitig eingesetzt werden. Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung erleichtert darüber hinaus das Einrichten und Einstellen des Pocket Imagers. Zusätzlich sind zwei integrierte Lautsprecher vorhanden.

Bild:

  • Display: DLP™
  • Auflösung: 800 x 600 Pixel
  • Bildformat: 4:3
  • Einstellung Bildformate: 16:9, 4:3
  • Bildmodus: Standard, Dynamisch, Benutzerdefiniert, Monitor, Movie, Sport
  • Standard Farbtemperatur: 6500 K

Display:

  • Single Panel: ja
  • Helligkeit max.: 150 ANSI-Lumen
  • Kontrastrate: 1000:1
  • Scansystem: progressiv

Lampe:

  • Lichtquelle: LED (RGB)
  • Lebensdauer: > 30000 Std.

Optik:

  • Linsen-Fokuseinstellung: manuell
  • Bildgröße: 20 - 80 Zoll
  • Projektionsentfernung: 0,69 - 2,82 m
  • Trapezkorrektur: vertikal

Allgemeine Spezifikationen:

  • Lautsprecher: ja, Leistung 1 W / 2 Ch
  • Lüfterlautstärke: 32 dB (A)

Bedienung:

  • OSD Typ: GUI
  • OSD Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch

PC-Modus:

  • H-Sync Bereich: 30 - 70 kHz
  • V-Sync Bereich: 56 - 85 Hz

Anschlüsse:

  • Composite: 1
  • Chinch Audio: ja
  • 15pin D-Sub: 1

Lieferumfang:

  • Fernbedienung: ja
  • Netzteil: ja
  • Netzkabel: ja
  • VGA-Kabel: ja

Leistung:

  • Leistungsaufnahme im Betrieb: < 48 W
  • Betriebsspannung: 14 V DC 4,5 A
  • Frequenz: 50 Hz - 60 Hz

Maße und Gewicht:

  • Maße Gehäuse (B x H x T): 147,5 x 64,5 x 145,5 mm
  • Maße Verpackung (B x H x T) mm: 634 x 301 x 228 mm
  • Nettogewicht: 0,9 kg
  • Bruttogewicht: 2,2 kg

Service & Garantie:

  • Garantiezeit: 2 Jahre
... > Samsung - Display > Projektoren > Business Projektoren
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher, LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Projektor-Lampe, Projektorlampe, LED Projektor, Pocket Imager, Pocket Beamer, Samsung Projektor, Taschenprojektor, Kleiner Projektor, Mini Projektor, Mini Beamer, DLP, DLP Projektor
Angebote (3)
Versand
Netto
^
PCS
22 Tage
Frei Haus
€ 416,02*
8 Tage
€ 5,95*
€ 482,42*
14 Tage
€ 2,69*
€ 521,22*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,02*
€ 495,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:22 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG