Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung Crossover Projektor SP-A400B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Crossover Projektor SP-A400B
Artikel-Nr.:  173-1381326
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  SPA400BX/EDC
EAN:  8808987379025
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung

Der SP-A400B ist für den Einsatz als „Crossover“ Projektor konzepiert, d.h. dass er sich auf Grund seiner Helligkeit von max. 2.000 ANSI-Lumen und einem max. Kontrastverhältnis von 2.500:1 sowohl für den Businessbereich als Datenprojektor, als auch für den Heimbereich als Videoprojektor eignet. Exakte, natürliche Farbwiedergabe und ein elegantes Äußeres sind weitere Merkmale dieses Modells. Darüber hinaus ist dieses Modell Windows Vista© Premium zertifiziert.

Crossover Projektor:

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bietet der SP-A400B dank seiner unterschiedlichen Helligkeitseinstellungen:
  • Datenprojektion: 2.000 ANSI-Lumen
  • Videoprojektion: 1.000 ANSI-Lumen

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:

Optimale Konnektivität bieten die vorhandenen Anschlüsse des SP-A400B: HDMI, Component, S-Video, Composite Video und 15pin D-Sub.

BrilliantColor:

Erleben Sie die Vorteile von BrilliantColor. Die Erweiterung der Farbpalette und eine 50%ige Erhöhung der Farbhelligkeit fügt den Bildern eine zusätzliche Tiefe hinzu, sodass die Bildinhalte realistischer, lebendiger und natürlicher wirken.

Präzise Farbwiedergabe:

Eine optimale Darstellung der Bildinhalte kann nur durch eine präzise Farbwiedergabe erreicht werden. Der SP-A400B gibt die Farben so exakt wieder, dass Sie die Bilder so sehen können, wie sie einst aufgenommen wurden.

Bild:

  • Display: DLP Single Chip DMD
  • Auflösung: 1280 x 768 Pixel
  • Unterstütztes Eingangssignal: 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
  • Bildformat: 15:9
  • Einstellung Bildformate: 4:3, Zoom 1, Zoom 2, Voll, Wide Fit
  • Bildmodus: Standard, Dynamisch, Benutzer 1 / 2, Movie1, Movie2, Monitor
  • Pulldown: ja , 3:2
  • Farbtemperatur: 5500K / 6500K / 8000K / 9300K
  • Standard Farbtemperatur: 6500 K
  • Farb-System: NTSC / PAL / AV-NTSC (VIT) / SECAM

Display:

  • Helligkeit max.: 2000 ANSI-Lumen
  • Kontrastrate: 2500:1
  • Scansystem: progressiv

Lampe:

  • Lampentyp: UHP
  • Leistungsaufnahme: 200 W
  • Lebensdauer: > 3000 Std.

Optik:

  • Linsen-Zoomeinstellung: manuell
  • Linsen-Fokuseinstellung: manuell
  • Bildgröße: 40 - 250 Zoll
  • Projektionsentfernung: 1,5 - 2,2 m
  • Digitale Rauschunterdrückung: ja
  • Trapezkorrektur: digital
  • Horizontal: 29 - 80 kHz
  • Vertikal: 50 - 85 Hz
  • Blauer Bildschirm: ja

Allgemeine Spezifikationen:

  • Lüfterlautstärke: Theater-Modus: 28 dB (A), heller Modus: 32 dB (A)

Bedienung:

  • OSD Typ: GUI
  • OSD Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Portugiesisch, Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch

Anschlüsse:

  • HDMI™: 1
  • Component (Y/Pb/Pr): 1 (bis zu 1080i)
  • Composite: 1
  • 15pin D-Sub: 1 (bis zu 1.280 x 1.024)
  • S-Video: 1
  • RS-232C: ja

Lieferumfang:

  • Fernbedienung: ja
  • Netzkabel: ja

Leistung:

  • Netzteil: intern
  • Leistungsaufnahme im Betrieb: 260 W
  • Leistungsaufnahme Stand-by: < 8 W
  • Betriebsspannung: 100 - 240 V
  • Frequenz: 50 Hz - 60 Hz

Maße und Gewicht:

  • Maße Gehäuse (B x H x T): 343,1 x 162,4 x 347,2 mm
  • Nettogewicht: 4,5 kg

Service & Garantie:

  • Garantiezeit: 2 Jahre
... > Samsung - Display > Projektoren > Business Projektoren
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Projektorlampe, Crossover Projektor, WXGA, WXGA Projektor, Samsung Projektor, DLP, DLP Projektor
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 672,05*
1 Tag
Frei Haus
€ 761,47*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,05*
€ 799,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Samsung
DLP2001P/EDC
€ 220,33*
€ 262,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG