Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung Display SyncMaster 460DX schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
SyncMaster 460DX schwarz
Artikel-Nr.:  173-1391018
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  LS46BPPNB/EDC
EAN:  8808987670849
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung

46 Zoll Bildschirmdiagonale und hervorragende Bildqualität – das sind die Haupteigenschaften des SyncMaster 460DX. Durch die Verwendung eines PID (Public Information Display) Panels eignet sich dieses Modell nicht nur hervorragend für den Einsatz am POS und POI, sondern auch für einen Betrieb von mehr als 20 Stunden am Tag. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten, wie z.B. HDMI, DVI-D, Component, Composite Video, etc., ermöglichen das Anschließen verschiedener Signalquellen.

Panel:

  • LCD Technologie: a-si TFT/PID
  • Bildschirmgröße: 46 Zoll (116,84 cm)
  • Pixelabstand: 0,746 mm
  • Helligkeitswert: 700 cd/m²
  • Kontrast (dynamisch): 5000:1
  • Reaktionszeit: 8 ms (G/G)
  • Betrachtungswinkel (h / v): 178° / 178°

Frequenzen:

  • Horizontal: 30 - 81 kHz
  • Vertikal: 56 - 85 Hz

Auflösung:

  • Auflösung nativ: 1366 x 768 Pixel

Farben:

  • Anzahl der Farben: 16,7 Mio.

Signal:

  • Signaleingang: analog, digital
  • Signalanschlüsse: 15pin D-Sub, Component, FBAS, S-Video, DVI-D, HDMI™

Energiemerkmale:

  • Netzteil: intern
  • Leistungsaufnahme DPMS: < 1 W
  • Leistungsaufnahme im Betrieb: 270 W
  • Energy Star: ja

Einstellungen:

  • Digital: Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD

Allgemeine Spezifikationen:

  • Farbe: Schwarz
  • Fuß: Ein Paar Standard-Tischstandfüße
  • Wandmontage: VESA Norm 600 x 400 mm
  • Mac-Kompatibilität: ja

Normen:

  • Sicherheit : TÜV GS
  • EMI: CE
  • ISO: ISO 13406/2, Pixelfehlerklasse 2

Besonderheiten:

  • DNIe™ Pro: ja
  • Video Wall Unterstützung: ja
  • Helligkeitssensor: ja
  • PiP / PbP: ja, ja
  • MDC über RS-232C: ja
  • Lautsprecher: optional, Leistung 10 W / 2 Ch

Lieferumfang:

  • Fernbedienung: ja
  • Batterien: ja
  • Signalkabel: ja
  • Netzkabel: ja
  • Treiber CD : ja
  • Handbuch (CD): ja
  • BNC auf Cinch Adapter: ja

Maße und Gewicht:

  • Maße mit Fuß (B x H x T): 1068 x 681 x 311 mm
  • Maße ohne Fuß (B x H x T): 1068 x 624 x 130 mm
  • Maße Verpackung (B x H x T) mm: 1190 x 763 x 305 mm
  • Gewicht ohne Verpackung: 30 kg
  • Gewicht mit Verpackung: 36,3 kg
... > Samsung - Display > Digital Signage > LCD
Weitere Suchbegriffe: Monitor, TFT, TFT Monitor, 46 Zoll Large Format Display, Digital Signage, Digitales Anzeigenschild, Digitales Werbeschild, Digitale Werbetafel, Large Format LCD, Professioneller AV-Monitor, Großformatiges LCD, Großformatiger Monitor, DID Panel, PID Panel, Public Display, Public Information Display, POI, POS
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
15 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.451,28*
14 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.496,27*
16 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.526,45*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.575,30*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.645,08*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,28*
€ 1.727,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG