Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung Display SyncMaster 400DX schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
SyncMaster 400DX schwarz
Artikel-Nr.:  317-20111186
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  LS40BPPNB/EDC
EAN:  8808987668839
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung

Der SyncMaster 400DX wartet mit einem PID Panel auf und eignet sich daher ideal für den Langzeitbetrieb von mehr als 20 Stunden am Tag. Die weiteren Features, wie z.B. Helligkeit von 700 cd/m², dynamischer Kontrast von 5.000:1, Berachtungswinkel von 178°/178° (h/v) und eine Reaktionszeit von 8 ms wissen zu überzeugen.

Panel:

  • LCD Technologie: a-si TFT/PID
  • Bildschirmgröße: 40 Zoll (101,6 cm)
  • Pixelabstand: 0,648 mm
  • Helligkeitswert: 700 cd/m²
  • Kontrast (dynamisch): 5000:1
  • Reaktionszeit: 8 ms (G/G)
  • Betrachtungswinkel (h / v): 178° / 178°

Frequenzen:

  • Horizontal: 30 - 81 kHz
  • Vertikal: 56 - 85 Hz

Auflösung:

  • Auflösung nativ: 1366 x 768 Pixel

Farben:

  • Anzahl der Farben: 16,7 Mio.

Signal:

  • Signaleingang: analog, digital
  • Signalanschlüsse: 15pin D-Sub, Component, FBAS, S-Video, DVI-D, HDMI™

Plug & Play:

  • DDC: DDC 2B

Energiemerkmale:

  • Netzteil: intern
  • Leistungsaufnahme DPMS: < 1 W
  • Leistungsaufnahme im Betrieb: 220 W
  • Energy Star: ja

Einstellungen:

  • Digital: Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD

Allgemeine Spezifikationen:

  • Farbe: Schwarz
  • Fuß: Ein Paar Standard-Tischstandfüße
  • Wandmontage: VESA Norm 600 x 400 mm
  • Mac-Kompatibilität: ja

Normen:

  • Sicherheit : TÜV GS
  • EMI: CE
  • ISO: ISO 13406/2, Pixelfehlerklasse 2

Besonderheiten:

  • DNIe™ Pro: ja
  • Video Wall Unterstützung: ja
  • Helligkeitssensor: ja
  • PiP / PbP: ja, ja
  • MDC über RS-232C: ja
  • Lautsprecher: optional, Leistung 10 W / 2 Ch

Lieferumfang:

  • Fernbedienung: ja
  • Batterien: ja
  • Signalkabel: ja
  • Netzkabel: ja
  • Treiber CD : ja
  • Handbuch (CD): ja
  • BNC auf Cinch Adapter: ja

Maße und Gewicht:

  • Maße mit Fuß (B x H x T): 932 x 604 x 311 mm
  • Maße ohne Fuß (B x H x T): 932 x 548 x 130 mm
  • Maße Verpackung (B x H x T) mm: 1043 x 667 x 311 mm
  • Gewicht ohne Verpackung: 23,7 kg
  • Gewicht mit Verpackung: 27,2 kg
... > Samsung - Display > Digital Signage > LCD
Weitere Suchbegriffe: LCD-TV, Monitor, TFT, TFT Monitor, 40 Zoll Large Format Display, Digital Signage, Digitales Anzeigenschild, Digitales Werbeschild, Digitale Werbetafel, Large Format LCD, Professioneller AV-Monitor, Großformatiges LCD, Großformatiger Monitor, DID Panel, PID Panel, Public Display, Public Information Display, POI, POS
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.019,68*
3 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.020,52*
15 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.035,97*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.052,53*
14 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.095,55*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,68*
€ 1.213,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG