Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung Display SyncMaster 2243WM


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
SyncMaster 2243WM
Artikel-Nr.:  128-8865957
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  LS22MYMESQ/EDC
EAN:  8808987588090
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung

Der SyncMaster 2243WM gleicht von den technischen Spezifikationen dem SyncMaster 2243BW, verfügt darüber hinaus jedoch über integrierte Stereolautsprecher.

Panel:

  • LCD Technologie: a-si TFT/TN
  • Bildschirmgröße: 22 Zoll Wide (55,88 cm)
  • Pixelabstand: 0,282 mm
  • Helligkeitswert: 300 cd/m²
  • Kontrast (dynamisch): 8000:1
  • Reaktionszeit: 5 ms
  • Betrachtungswinkel (h / v): 170° / 160°

Frequenzen:

  • Horizontal: 30 - 81 kHz
  • Vertikal: 56 - 75 Hz

Auflösung:

  • Auflösung nativ: 1680 x 1050 Pixel

Farben:

  • Anzahl der Farben: 16,7 Mio.

Signal:

  • Signaleingang: analog, digital
  • Signalanschlüsse: 15pin D-Sub, DVI-D

Plug & Play:

  • DDC: DDC 2B

Energiemerkmale:

  • Netzteil: intern
  • Leistungsaufnahme DPMS: < 1 W
  • Leistungsaufnahme im Betrieb: 47 W
  • Energy Star: ja

Einstellungen:

  • Digital: Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, MagicBright³, MagicTune, MagicWizard

Allgemeine Spezifikationen:

  • Farbe: Silber
  • Fuß: Höhenverstellbarer Fuß, Höhenverstellbar (80 mm), Tiltfunktion, Pivotfunktion, Swivelfunktion
  • Wandmontage: VESA Norm 100 x 100 mm
  • Mac-Kompatibilität: ja

Normen:

  • Sicherheit : TÜV GS
  • EMI: CE
  • ISO: ISO 13406/2, Pixelfehlerklasse 2
  • Ergonomie: TCO '03

Besonderheiten:

  • Zertifiziert für Windows Vista®: ja
  • unterstützt HDCP via DVI-Anschluss: ja
  • Lautsprecher: ja, Leistung 1 W / 2 Ch

Lieferumfang:

  • Signalkabel: ja
  • Netzkabel: ja
  • Treiber CD : ja
  • Handbuch (CD): ja

Maße und Gewicht:

  • Maße mit Fuß (B x H x T): 505,5 x 375,4 x 200 mm
  • Maße ohne Fuß (B x H x T): 505,5 x 351,5 x 67,6 mm
  • Maße Verpackung (B x H x T) mm: 585 x 204 x 433 mm
  • Gewicht ohne Verpackung: 6,4 kg
  • Gewicht mit Verpackung: 8,2 kg

Service & Garantie:

  • Garantiezeit: Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 36 Monate Garantie.
... > Samsung - Display > Office > 16:10 Format (Widescreen)
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor, 22 Zoll TFT Bildschirm, 22 Zoll LCD Monitor, Business Monitor, 22 Zoll TFT Display, Samsung Display, SyncMaster, SyncMaster Display
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 206,81*
14 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 210,03*
14 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 212,78*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 222,47*
9 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 234,79*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,81*
€ 246,10
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG