Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung Display SyncMaster 226BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
SyncMaster 226BW
Artikel-Nr.:  257-864716
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  LS22MEHSFV/EDC
EAN:  8808987356194
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung

Samsungs neues 22“ Widescreen TFT-Display mit schwarzem Klavierlack-Look-Design besticht nicht nur äußerlich, sondern auch durch seine inneren Werte. Das 2 Millisekunden (G/G) schnelle TN Panel ist für Gamer und Multimediabegeisterte gleichermaßen geeignet. Dank des dynamischen Kontrasts von 3.000:1 können Sie selbst in hellen und dunklen Filmszenen ein Höchstmaß an Details genießen. Einfachste Bildanpassungen ermöglicht die Software MagicBright³ und MagicColor. Kopiergeschützte Multimedia-Inhalte können über den DVI-Anschluss mit HDCP-Unterstützung wiedergegeben werden.

Panel:

  • LCD Technologie: a-si TFT/TN
  • Bildschirmgröße: 22 Zoll Wide (55,9 cm)
  • Pixelabstand: 0,282 mm
  • Helligkeitswert: 300 cd/m²
  • Kontrast (dynamisch): 3000:1
  • Reaktionszeit: 2 ms (G/G)
  • Betrachtungswinkel (h / v): 160° / 160°

Frequenzen:

  • Horizontal: 30 - 81 kHz
  • Vertikal: 56 - 75 Hz

Auflösung:

  • Auflösung nativ: 1680 x 1050 Pixel

Farben:

  • Anzahl der Farben: 16,7 Mio.

Signal:

  • Signaleingang: analog, digital
  • Signalanschlüsse: 15pin D-Sub, DVI-D

Plug & Play:

  • DDC: DDC 2B

Energiemerkmale:

  • Netzteil: intern
  • Leistungsaufnahme DPMS: < 2 W
  • Leistungsaufnahme im Betrieb: 55 W
  • Energiemanagement: VESA, EPA, Nutek

Einstellungen:

  • Digital: Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, MagicBright³, MagicColor

Allgemeine Spezifikationen:

  • Farbe: Schwarz-Glänzend
  • Fuß: Tiltfunktion, Swivelfunktion
  • Wandmontage: VESA Norm 100 x 100 mm
  • Mac-Kompatibilität: ja

Normen:

  • EMI: CE
  • ISO: ISO 13406/2, Pixelfehlerklasse 2

Besonderheiten:

  • Zertifiziert für Windows Vista®: ja
  • unterstützt HDCP via DVI-Anschluss: ja

Lieferumfang:

  • Signalkabel: ja
  • Netzkabel: ja
  • Treiber CD : ja
  • Handbuch (CD): ja

Maße und Gewicht:

  • Maße mit Fuß (B x H x T): 514,6 x 422 x 219,3 mm
  • Maße ohne Fuß (B x H x T): 514,6 x 353,3 x 63 mm
  • Maße Verpackung (B x H x T) mm: 606 x 488 x 158 mm
  • Gewicht ohne Verpackung: 4,9 kg
  • Gewicht mit Verpackung: 7,4 kg

Service & Garantie:

  • Garantiezeit: Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 36 Monate Garantie.
... > Samsung > Samsung - Display > Small Office/Home Office/Consumer
Weitere Suchbegriffe: Monitor, Schelle, TFT, TFT Monitor, Gamer Monitor, schnelle Reaktionszeit, 2 ms, Gamer Display, 22 Zoll TFT Bildschirm, 22 Zoll LCD Monitor, Business Monitor, 22 Zoll TFT Display, Samsung Display, SyncMaster, SyncMaster Display
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Disdata
3 Tage
€ 5,25*
€ 204,70*
1 Tag
€ 4,16*
€ 219,54*
Preise von Disdata
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Disdata
Versand von Disdata
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Disdata
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
351287-BP
€ 106,05*
€ 126,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG