Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung Display SyncMaster 943B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
SyncMaster 943B
Artikel-Nr.:  317-20101182
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  LS19MYBESQ/EDC
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung

Der SyncMaster 943B ist das ideale Allround-Display für Ihren Business-Alltag. Das 5 ms schnelle 19 Zoll TN-Panel überzeugt mit einem Helligkeitswert von 300 cd/m² und einem sehr hohen dynamischen Kontrastverhältnis von 8000:1. Der Betrachtungswinkel von 170°/160° (h/v) sorgt gleichzeitig für eine optimale Darstellung aus nahezu jedem Blickwinkel. Beste ergonomische Eigenschaften verleiht dem SyncMaster 943B der höhenverstellbare (80mm) Fuß mit Pivot-, Swivel- und Tiltfunktion. Die mitgelieferte Software MagicWizard & MagicTune erleichtert Ihnen das Einstellen des Displays in nur wenigen Schritten.

Panel:

  • LCD Technologie: a-si TFT/TN
  • Bildschirmgröße: 19 Zoll (48,26 cm)
  • Pixelabstand: 0,294 mm
  • Helligkeitswert: 300 cd/m²
  • Kontrast (dynamisch): 8000:1
  • Reaktionszeit: 5 ms
  • Betrachtungswinkel (h / v): 170° / 160°

Frequenzen:

  • Horizontal: 30 - 81 kHz
  • Vertikal: 56 - 75 Hz

Auflösung:

  • Auflösung nativ: 1280 x 1024 Pixel

Farben:

  • Anzahl der Farben: 16,7 Mio.

Signal:

  • Signaleingang: analog, digital
  • Signalanschlüsse: 15pin D-Sub, DVI-D

Plug & Play:

  • DDC: DDC 2B

Energiemerkmale:

  • Netzteil: intern
  • Leistungsaufnahme DPMS: < 1 W
  • Leistungsaufnahme im Betrieb: 34 W
  • Energy Star: ja

Einstellungen:

  • Digital: Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, MagicBright³, MagicTune, MagicWizard

Allgemeine Spezifikationen:

  • Farbe: Silber
  • Fuß: Höhenverstellbarer Fuß, Höhenverstellbar (80 mm), Tiltfunktion, Pivotfunktion, Swivelfunktion
  • Wandmontage: VESA Norm 75 x 75 mm
  • Mac-Kompatibilität: ja

Normen:

  • Sicherheit : TÜV GS
  • EMI: CE
  • ISO: ISO 13406/2, Pixelfehlerklasse 2
  • Ergonomie: TCO '03

Besonderheiten:

  • Zertifiziert für Windows Vista®: ja

Lieferumfang:

  • Signalkabel: ja
  • Netzkabel: ja
  • Treiber CD : ja
  • Handbuch (CD): ja

Maße und Gewicht:

  • Maße mit Fuß (B x H x T): 405,6 x 380,2 x 190 mm
  • Maße ohne Fuß (B x H x T): 405,6 x 355,2 x 63,8 mm
  • Maße Verpackung (B x H x T) mm: 479 x 203 x 412 mm
  • Gewicht ohne Verpackung: 4,85 kg
  • Gewicht mit Verpackung: 6,5 kg

Service & Garantie:

  • Garantiezeit: Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 36 Monate Garantie.
... > Samsung - Display > Office > 5:4 / 4:3 Format
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, 19 Zoll TFT Bildschirm, 19 Zoll LCD Monitor, Business Monitor, 19 Zoll TFT Display, Samsung Display, SyncMaster, SyncMaster Display
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 166,86*
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 169,68*
2 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 170,06*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 170,34*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 170,71*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Samsung
LS19MYBESQ
€ 210,99*
€ 251,08
Ähnlich
Samsung
LS19MYAKSB
€ 173,88*
€ 206,92
Ähnlich
Samsung
LS22TWHSUV
€ 232,60*
€ 276,79
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG