Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung Display SyncMaster 460UXn


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
SyncMaster 460UXn
Artikel-Nr.:  173-1410921
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  LH46MSTLBB/EN
EAN:  8808987726973
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung

Mit einer Rahmenbreite von nur 12,5 mm eignet sich der SyncMaster 460UXn ideal für den Einsatz in Videowänden. Die Steuerung der einzelnen Displays kann dabei via Netzwerk über die im Lieferumfang enthaltene Samsung Content Management Software MagicInfo Pro erfolgen. Das 46 Zoll PID-Panel weiß mit einer hohen Leuchtkraft von 700 cd/m² und einem hohen dynamischem Kontrastverhältnis von 5.000:1 zu überzeugen. Dies garantiert eine stets optimale Darstellung der Bildinhalte.

Panel:

  • LCD Technologie: a-si TFT/PID
  • Bildschirmgröße: 46 Zoll (116,84 cm)
  • Pixelabstand: 0,746 mm
  • Helligkeitswert: 700 cd/m²
  • Kontrast (dynamisch): 5000:1
  • Reaktionszeit: 8 ms (G/G)
  • Betrachtungswinkel (h / v): 178° / 178°

Frequenzen:

  • Horizontal: 30 - 81 kHz
  • Vertikal: 50 - 85 Hz

Auflösung:

  • Auflösung nativ: 1366 x 768 Pixel

Farben:

  • Anzahl der Farben: 16,7 Mio.

Signal:

  • Signaleingang: analog, digital
  • Signalanschlüsse: 15pin D-Sub, Component, FBAS, S-Video, DVI-D, BNC, HDMI™

Plug & Play:

  • DDC: DDC 2B

MagicInfo Pro Client:

  • Betriebssystem: Windows XP embedded
  • CPU: AMD Athlon™ 64 X2 3400+ (1,8 GHz)
  • RAM: 512 MB Single Channel DDR2
  • Flash Disk Memory: 4096 MB
  • LAN: 10/100/1000 MBit/s
  • USB 2.0: 3 Ports

Energiemerkmale:

  • Netzteil: intern
  • Leistungsaufnahme DPMS: < 1 W
  • Leistungsaufnahme im Betrieb: 330 W
  • Energy Star: ja

Einstellungen:

  • Digital: Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD

Allgemeine Spezifikationen:

  • Farbe: Schwarz
  • Fuß: optional
  • Wandmontage: VESA Norm 600 x 400 mm
  • Mac-Kompatibilität: ja

Normen:

  • Sicherheit : TÜV GS
  • EMI: CE
  • ISO: ISO 13406/2, Pixelfehlerklasse 2

Besonderheiten:

  • DNIe™ Pro: ja
  • Video Wall Unterstützung: ja
  • Helligkeitssensor: ja
  • PiP / PbP: ja, ja
  • MDC über RS-232C: ja

Lieferumfang:

  • Fernbedienung: ja
  • Batterien: ja
  • Signalkabel: ja
  • Netzkabel: ja
  • Treiber CD : ja
  • Handbuch (CD): ja
  • BNC auf Cinch Adapter: ja

Maße und Gewicht:

  • Maße mit Fuß (B x H x T): 1049,4 x 661,7 x 311 mm
  • Maße ohne Fuß (B x H x T): 1049,4 x 602,6 x 118 mm
  • Maße Verpackung (B x H x T) mm: 1155 x 733 x 325 mm
  • Gewicht ohne Verpackung: 29 kg
  • Gewicht mit Verpackung: 33,4 kg

Service & Garantie:

  • Garantiezeit: Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 36 Monate Garantie.
... > Samsung - Display > Digital Signage > LCD
Weitere Suchbegriffe: Monitor, TFT, TFT Monitor, 46 Zoll Large Format Display, Digital Signage, Digitales Anzeigenschild, Digitales Werbeschild, Digitale Werbetafel, Large Format LCD, Professioneller AV-Monitor, Großformatiges LCD, Großformatiger Monitor, Netzwerk Display, Content Management Display, MagicInfo Pro, DID Panel, PID Panel, Public Display, Public Information Display, POI, POS
Angebote (3)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 2.013,92*
10 Tage
Frei Haus
€ 2.061,81*
9 Tage
Frei Haus
€ 2.228,78*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.013,92*
€ 2.396,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG