Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 186B-239120 Herst.-Nr.: DCF642D EAN: 4902506072986 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Einzigartig auf dem deutschen Markt - einfaches Präsentieren über ein oder zwei Seiten, dank seitlichem Tascheneinschub, welcher zudem das Herausfallen der Dokumente verhindert. Diese vielseitige Sichtmappe ist geeignet für Format A4 (Einzeltasche) und A3 (Doppeltasche) und bietet mit der praktischen Innentasche genug Platz für Visitenkarten, Notizen, Dokumente, CD´s usw. Die umlaufende Einstecklasche am Rücken ist ideal für individuelle Kennzeichnung. Erhältlich mit 20, 40 oder 60 Taschen im A4/A3 Format. - Taschen: 20
- Papiergröße: A4/ A3
- Verkaufseinheit: 1 Stück
- Kartoninhalt: 60 Stück
- Farbcode: A = schwarz (anthrazit) B = rot (himbeer) C = blau D = grün G = gelb
Recycology Produkte: Die Recycology Serie besteht aus umweltfreundlichen Produkten, die aufgrund ihrer Herstellung, der langen Lebensdauer sowie der Nachfüllbarkeit mit den Ressourcen der Welt sparsam umgehen. Hergestellt mit einem Anteil von mehr als 50% Recycling Materialien werden weniger kostbare Rohstoffe verbraucht, während die verwendeten Recycling Materialien keinesfalls die Qualität beeinträchtigen. (Alle Prozentangaben beziehen sich auf das Gesamtgewicht der Produkte abzüglich der zum Produkt relevanten Verbrauchsmaterialien (d.h. Tinte, Nachfüllmine, Feinmine, Patrone, Radierer, Korrektur- und Klebeband)) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Doppel-Schnellhefter, Doppel-Sichthefter, Doppelhefter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rochaden | |  |  |  |  |  | € 5,50* | € 3,17* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 3,23* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 3,41* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 3,81* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 4,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Rochaden |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden |  | Versand von Rochaden |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 3,44* | € 4,09 | Ähnlich |  | | | € 3,81* | € 4,53 | Ähnlich |  | | | € 3,44* | € 4,09 | Ähnlich |  | | | € 3,44* | € 4,09 | Ähnlich |  | | | € 3,44* | € 4,09 | Ähnlich | | | | € 3,16* | € 3,76 | Ähnlich | | | | € 3,23* | € 3,84 | Ähnlich | | | | € 3,16* | € 3,76 | Ähnlich | | | | € 3,16* | € 3,76 | Ähnlich |  | | | € 5,32* | € 6,33 | Ähnlich |  | | | € 5,32* | € 6,33 | Ähnlich |  | | | € 5,32* | € 6,33 | Ähnlich |  | | | € 5,32* | € 6,33 | Ähnlich |  | | | € 5,32* | € 6,33 | Ähnlich |  | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich |  | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich |  | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich |  | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich |  | | | € 3,28* | € 3,90 |
|  |  |
|
 |
|
|