Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 107-021133 Herst.-Nr.: DCF642B EAN: 4902506072962 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Einzigartig auf dem deutschen Markt - einfaches Präsentieren über ein oder zwei Seiten, dank seitlichem Tascheneinschub, welcher zudem das Herausfallen der Dokumente verhindert. Diese vielseitige Sichtmappe ist geeignet für Format A4 (Einzeltasche) und A3 (Doppeltasche) und bietet mit der praktischen Innentasche genug Platz für Visitenkarten, Notizen, Dokumente, CD´s usw. Die umlaufende Einstecklasche am Rücken ist ideal für individuelle Kennzeichnung. Erhältlich mit 20, 40 oder 60 Taschen im A4/A3 Format. - Taschen: 20
- Papiergröße: A4/ A3
- Verkaufseinheit: 1 Stück
- Kartoninhalt: 60 Stück
- Farbcode: A = schwarz (anthrazit) B = rot (himbeer) C = blau D = grün G = gelb
Recycology Produkte: Die Recycology Serie besteht aus umweltfreundlichen Produkten, die aufgrund ihrer Herstellung, der langen Lebensdauer sowie der Nachfüllbarkeit mit den Ressourcen der Welt sparsam umgehen. Hergestellt mit einem Anteil von mehr als 50% Recycling Materialien werden weniger kostbare Rohstoffe verbraucht, während die verwendeten Recycling Materialien keinesfalls die Qualität beeinträchtigen. (Alle Prozentangaben beziehen sich auf das Gesamtgewicht der Produkte abzüglich der zum Produkt relevanten Verbrauchsmaterialien (d.h. Tinte, Nachfüllmine, Feinmine, Patrone, Radierer, Korrektur- und Klebeband)) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Doppel-Schnellhefter, Doppel-Sichthefter, Doppelhefter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KABUCO | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 4,00* | € 3,08* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 3,11* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 3,16* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 3,35* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 3,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von KABUCO |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO |  | Versand von KABUCO |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 3,44* | € 4,09 | Ähnlich |  | | | € 3,44* | € 4,09 | Ähnlich |  | | | € 3,44* | € 4,09 | Ähnlich |  | | | € 3,44* | € 4,09 | Ähnlich |  | | | € 3,81* | € 4,53 | Ähnlich | | | | € 3,16* | € 3,76 | Ähnlich | | | | € 3,23* | € 3,84 | Ähnlich | | | | € 3,23* | € 3,84 | Ähnlich | | | | € 3,16* | € 3,76 | Ähnlich |  | | | € 5,32* | € 6,33 | Ähnlich |  | | | € 5,32* | € 6,33 | Ähnlich |  | | | € 5,32* | € 6,33 | Ähnlich |  | | | € 5,32* | € 6,33 | Ähnlich |  | | | € 5,32* | € 6,33 | Ähnlich |  | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich |  | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich |  | | | € 3,28* | € 3,90 |
|  |  |
|
 |
|
|