Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 489-41610011 Herst.-Nr.: 41610011 EAN: 4012380084989 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Künstler-Ölfarben AKADEMIE® Öl Color 610 Caput mortuum 60 ml höchst lichtbeständig deckend AKADEMIE® Öl color: Die AKADEMIE® Öl color-Farben enthalten hochwertige Pigmente in hoher Konzentration, die die Brillanz und eine hohe Lichtechtheit (ausschließlich 4 und 5 Sterne!) gewährleisten. Dank der vielen Ein-Pigment-Farbtöne bleibt auch bei Mischungen die Leuchtkraft der Farben erhalten. Das Sortiment bietet dem Einsteiger und Vielverwender ein ausgewogenes Grundsortiment, das sich durch hohe Farbbrillanz, eine didaktisch sinnvolle Coloristik mit lasierenden bis deckenden Farbtönen auszeichnet. Dank der ausgewogenen Rezeptierung mit hochwertigem Leinöl sowie in den Weißtönen Zink-, Titan- und Mischweiß mit Sonnenblumenöl bietet AKADEMIE® Öl color eine rasche und über alle Farbtöne harmonische Trocknungszeit. AKADEMIE® Öl color sind sehr pastose Ölfarben, die sich leicht und geschmeidig verarbeiten lassen. AKADEMIE® Öl color ist selbstverständlich mit anderen Schmincke-Ölfarben kombinier- und mischbar und bietet mit den Produkten aus dem vielseitigen Schmincke-Hilfsmittelprogramm fast unbegrenzte Möglichkeiten. Weitere Informationen:  |  | Hinweis: | Die Abbildung ist ein allgemeines Bild. Für den genauen Farbton schauen Sie bitte in die als Datenblatt hinterlegte Farbkarte. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Künstlerfarben, Künstlerfarbe, Ölfarben, Künstler-Harz-Ölfarben, Künstlerölfarbe, Studienfarben, Akademie, Schmincke, Schminke-Künstlerfarben |
|  |  |
|
|