Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Datenshredder intimus 702, Schneidleistung (70 g/m²) 45 Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
intimus
BueroXtra24
Artikel-Nr.:
599-697111
Hersteller:
Intimus
Herst.-Nr.:
697111
EAN:
4011335003167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschredder
Aktenvernichter
Reisswolf
Schredder
Produktbeschreibung:
Unser Klassenbester
Ausgereifte, geräuscharme Technik
Großvolumiger Auffangbehälter im staubarm geschlossenen Unterbau
Komfortable Bedienung
Reversierautomatik bei Papierstau
Artikeldetails:
Streifenschnitt 3,8 mm
DIN Sicherheitsstufe 2
Schneidleistung (70 g/m²) 45 Blatt
Arbeitsbreite 405 mm
Auffangbehälter 175 l
Aufnahmeleistung 1,9 kW
Anschluss 230 V
Geräuschpegel 52 dB (A)
Abmessungen B/T/H in cm 66/56/105
Gewicht ca. 90 kg
... >
Bürobedarf
>
intimus
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Shredder
,
Papiershredder
,
Aktenshredder
,
Datenshredder
,
Datenschredder
,
CD-Vernichter
,
CD-Schredder
,
CD-Shredder
,
Disketten-Vernichter
,
Disketten-Schredder
,
Disketten-Shredder
,
Karten-Vernichter
,
Karten-Schredder
,
Karten-Shredder
,
Lichtschranke
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 20 Tage
Versand
Netto
BueroXtra24
20 Tage
€ 7,95*
€ 2.599,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BueroXtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.599,90*
€ 3.093,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BueroXtra24
Versand
von BueroXtra24
Lieferzeit:
20 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BueroXtra24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ablage, für intimus 702
Intimus
85810
€ 95,00*
€ 113,05
Zubehör
Auffangbehälter für intimus 702
Intimus
85829
€ 34,00*
€ 40,46
Zubehör
Auffangbeutel 50 Stück für intimus 452, 602, 702, 007 SX, 424, 430, 433, 434, 600
Intimus
99952
€ 37,50*
€ 44,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG