Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 599-691101 Herst.-Nr.: 691101 EAN: 4011335002078 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - Der elegante Kleinshredder
- Hochwertige, robuste Technik
- Einfache Entnahme des Auffangbehälters
- Automatische Ein-/Aus-Schaltung
- Auto-Stop
- Shreddert auch Büroklammern und Karten
Artikeldetails: - Streifenschnitt 4 mm
- DIN Sicherheitsstufe 2
- Schneidleistung (70 g/m²) 12 Blatt
- Arbeitsbreite 230 mm
- Auffangbehälter 26 l
- Aufnahmeleistung 0,3 kW
- Anschluss 230 V
- Geräuschpegel 55 dB (A)
- Abmessungen B/T/H in cm 35/25/55
- Gewicht ca. 9 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Shredder, Papiershredder, Aktenshredder, Datenshredder, Datenschredder, Karten-Vernichter, Karten-Schredder, Karten-Shredder, Lichtschranke |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 149,90* | € 178,38 | Ähnlich | | | | € 1.049,90* | € 1.249,38 | Ähnlich | | | | € 1.799,90* | € 2.141,88 | Ähnlich | | | | € 1.099,90* | € 1.308,88 | Ähnlich | | | | € 1.449,90* | € 1.725,38 | Ähnlich | | | | € 1.149,90* | € 1.368,38 | Ähnlich | | | | € 979,90* | € 1.166,08 | Ähnlich | | | | € 969,90* | € 1.154,18 | Ähnlich | | | | € 1.449,90* | € 1.725,38 | Ähnlich | | | | € 1.499,90* | € 1.784,88 | Ähnlich | | | | € 1.499,90* | € 1.784,88 | Ähnlich | | | | € 2.649,90* | € 3.153,38 | Ähnlich | | | | € 829,90* | € 987,58 | Ähnlich | | | | € 829,90* | € 987,58 |
|  |  |
|
 |
|
|