Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Datenshredder intimus 852 VS, Schneidleistung (70 g/m²) 70 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Detailbild - Datenshredder intimus 852 VS, Schneidleistung (70 g/m²) 70 Blatt
Artikel-Nr.:  599-685201
Hersteller:  Intimus
Herst.-Nr.:  685201
EAN:  4011335000777
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

  • Vario Speed - liefert enorme Leistung aus der 230 V Steckdose
  • Für glattes und geknülltes Papier
  • Im großen Einfüllschacht verschwinden komplette Papierkorbinhalte
  • Optimiert je nach Situation die Arbeitsgeschwindigkeit oder die Arbeitsleistung
  • Shreddert auch Büroklammern, CDs/DVDs, Disketten, Karten und Reisepässe

Artikeldetails:

  • Cross Cut 3,8x40 mm
  • DIN Sicherheitsstufe 3
  • Schneidleistung (70 g/m²) 70 Blatt
  • Arbeitsbreite 444 mm
  • Auffangbehälter 200 l
  • Aufnahmeleistung 2,3-2,9 kW
  • Anschluss 230 V
  • Geräuschpegel 56-67 dB (A)
  • Abmessungen B/T/H in cm 75/55/160
  • Gewicht ca. 190 kg
... > Bürobedarf > intimus > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Shredder, Papiershredder, Aktenshredder, Datenshredder, Datenschredder, CD-Vernichter, CD-Schredder, CD-Shredder, Disketten-Vernichter, Disketten-Schredder, Disketten-Shredder, Karten-Vernichter, Karten-Schredder, Karten-Shredder, Lichtschranke
Angebote (1)
Versand
Netto
BueroXtra24
20 Tage
€ 7,95*
€ 6.299,90*
Preise von BueroXtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.299,90*
€ 7.496,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroXtra24
Versand von BueroXtra24
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroXtra24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Intimus
30703
€ 24,54*
€ 29,20
Zubehör
Intimus
80946
€ 53,25*
€ 63,37
Zubehör
Martin Yale
84527
€ 132,00*
€ 157,08
Zubehör
Martin Yale
80180
€ 150,00*
€ 178,50
Zubehör
Martin Yale
99943
€ 36,36*
€ 43,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG