Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Datenshredder intimus CombiShred, Schneidleistung (70 g/m²) 22 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Detailbild - Datenshredder intimus CombiShred, Schneidleistung (70 g/m²) 22 Blatt
Artikel-Nr.:  599-684251
Hersteller:  Intimus
Herst.-Nr.:  684251
EAN:  4011335002658
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

  • Spezial-Shredder für die datenschutzgerechte Zerkleinerung von Papier, sowie CDs/DVDs und 3,5" Disketten
  • Serienmäßig mit zwei Auffangbehältern
  • Geräumige Ablage

Artikeldetails:

  • Cross Cut 3,8x38 mm Papier / Partikel
  • DIN Sicherheitsstufe 3
  • Schneidleistung (70 g/m²) 22 Blatt Papier
  • Arbeitsbreite 260/124 mm
  • Auffangbehälter 52/33 l
  • Aufnahmeleistung 1,1 kW
  • Anschluss 230 V
  • Geräuschpegel 56 dB (A)
  • Abmessungen B/T/H in cm 66/43/93
  • Gewicht ca. 55 kg
... > Bürobedarf > intimus > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Shredder, Papiershredder, Aktenshredder, Datenshredder, Datenschredder, CD-Vernichter, CD-Schredder, CD-Shredder, Disketten-Vernichter, Disketten-Schredder, Disketten-Shredder, Karten-Vernichter, Karten-Schredder, Karten-Shredder, Lichtschranke
Angebote (1)
Versand
Netto
BueroXtra24
20 Tage
€ 7,95*
€ 1.699,90*
Preise von BueroXtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,90*
€ 2.022,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroXtra24
Versand von BueroXtra24
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroXtra24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Intimus
86165
€ 17,50*
€ 20,83
Zubehör
Intimus
83177
€ 33,75*
€ 40,16
Zubehör
Martin Yale
84527
€ 132,00*
€ 157,08
Zubehör
Martin Yale
80180
€ 150,00*
€ 178,50
Zubehör
Martin Yale
99943
€ 36,36*
€ 43,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG