Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Datenshredder intimus MultiMedia


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Detailbild - Datenshredder intimus MultiMedia
Artikel-Nr.:  599-684201
Hersteller:  Intimus
Herst.-Nr.:  684201
EAN:  4011335001309
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

  • Spezial-Shredder für die datenschutzgerechte Zerkleinerung von CDs/DVDs, 3,5" Disketten, ZIPs und DAT-Bändern
  • Serienmäßig mit zwei Auffangbehältern
  • Ein-/Aus-Schaltung manuell über Multifunktionstaste

Artikeldetails:

  • Zerkleinert die Datenträger in Partikel/Streifen, materialabhängig
  • DIN Sicherheitsstufe 3
  • Arbeitsbreite 125/105/58 mm
  • Auffangbehälter 35/43 l
  • Aufnahmeleistung 1,5 kW
  • Anschluss 230 V
  • Geräuschpegel 53 dB (A)
  • Abmessungen B/T/H in cm 66/43/88
  • Gewicht ca. 55 kg
... > Bürobedarf > intimus > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Shredder, Datenshredder, Datenschredder, CD-Vernichter, CD-Schredder, CD-Shredder, Disketten-Vernichter, Disketten-Schredder, Disketten-Shredder
Angebote (1)
Versand
Netto
BueroXtra24
20 Tage
€ 7,95*
€ 1.999,90*
Preise von BueroXtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.999,90*
€ 2.379,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroXtra24
Versand von BueroXtra24
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroXtra24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Intimus
86165
€ 17,50*
€ 20,83
Zubehör
Intimus
86166
€ 19,37*
€ 23,05
Zubehör
Intimus
83177
€ 33,75*
€ 40,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG