Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Datenshredder intimus 452, Schneidleistung (70 g/m²) 17 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Detailbild - Datenshredder intimus 452, Schneidleistung (70 g/m²) 17 Blatt
Artikel-Nr.:  599-684101
Hersteller:  Intimus
Herst.-Nr.:  684101
EAN:  4011335000685
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

  • Mit großer Arbeitsbreite für alle gängigen EDV-Formate
  • Ausgereifte, geräuscharme Technik
  • Großvolumiger Auffangbehälter im staubarm geschlossenen Unterbau
  • Komfortable Bedienung
  • Reversierautomatik bei Papierstau
  • Shreddert auch Büroklammern, CDs/DVDs und Karten

Artikeldetails:

  • Streifenschnitt 3,8 mm
  • DIN Sicherheitsstufe 2
  • Schneidleistung (70 g/m²) 17 Blatt
  • Arbeitsbreite 405 mm
  • Auffangbehälter 113 l
  • Aufnahmeleistung 1,1 kW
  • Anschluss 230 V
  • Geräuschpegel 55 dB (A)
  • Abmessungen B/T/H in cm 66/43/88
  • Gewicht ca. 55 kg
... > Bürobedarf > intimus > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Shredder, Papiershredder, Aktenshredder, Datenshredder, Datenschredder, CD-Vernichter, CD-Schredder, CD-Shredder, Karten-Vernichter, Karten-Schredder, Karten-Shredder, Lichtschranke
Angebote (1)
Versand
Netto
BueroXtra24
20 Tage
€ 7,95*
€ 1.149,90*
Preise von BueroXtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,90*
€ 1.368,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroXtra24
Versand von BueroXtra24
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroXtra24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Intimus
82031
€ 16,06*
€ 19,11
Zubehör
Intimus
99952
€ 37,50*
€ 44,63
Zubehör
Intimus
81942
€ 70,00*
€ 83,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG