Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Datenshredder intimus 007 SX, Schneidleistung (70 g/m²) 17 Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
intimus
BueroXtra24
Artikel-Nr.:
599-683101
Hersteller:
Intimus
Herst.-Nr.:
683101
EAN:
4011335000746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschredder
Aktenvernichter
Reisswolf
Schredder
Produktbeschreibung:
Top Secret - Datenschutzanspruch der Sicherheitsstufe 5
Hohe Leistung
Großvolumiger Auffangbehälter im staubarm geschlossenen Unterbau
Komfortable Bedienung
Reversierautomatik bei Papierstau
Artikeldetails:
Cross Cut 0,8x12 mm
DIN Sicherheitsstufe 5
Schneidleistung (70 g/m²) 17 Blatt
Arbeitsbreite 405 mm
Auffangbehälter 135 l
Aufnahmeleistung 1,9 kW
Anschluss 230 V
Geräuschpegel 60 dB (A)
Abmessungen B/T/H in cm 66/50/102
Gewicht ca. 91 kg
... >
Bürobedarf
>
intimus
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Shredder
,
Papiershredder
,
Aktenshredder
,
Datenshredder
,
Datenschredder
,
Lichtschranke
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 20 Tage
Versand
Netto
BueroXtra24
20 Tage
€ 7,95*
€ 4.299,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BueroXtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.299,90*
€ 5.116,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BueroXtra24
Versand
von BueroXtra24
Lieferzeit:
20 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BueroXtra24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Auffangbehälter aus Kunststoff für intimus 007 SX
Intimus
83211
€ 123,75*
€ 147,26
Zubehör
Auffangbeutel 50 Stück für intimus 452, 602, 702, 007 SX, 424, 430, 433, 434, 600
Intimus
99952
€ 37,50*
€ 44,63
Zubehör
EDV-Zuführrolle für intimus 452, 602, 007 SX
Intimus
81942
€ 70,00*
€ 83,30
Zubehör
Spezialöl für alle CC-Schneidwellen 12 Flaschen à 300 ml
Martin Yale
84527
€ 132,00*
€ 157,08
Zubehör
Spezialöl für alle CC-Schneidwellen 5 Liter Kanister
Martin Yale
80180
€ 150,00*
€ 178,50
Zubehör
Spezialöl für alle CC-Schneidwellen 6 Flaschen à 125 ml
Martin Yale
99943
€ 36,36*
€ 43,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG