Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter intimus 502 CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Detailbild - Aktenvernichter intimus 502 CD
Artikel-Nr.:  599-679251
Hersteller:  Intimus
Herst.-Nr.:  679251
EAN:  4011335000456
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

  • Spezial-Shredder für die datenschutzgerechte Zerkleinerung von CDs/DVDs und 3,5" Disketten
  • Serienmäßig mit zwei Auffangbehältern
  • Ein-/Aus-Schaltung manuell über Multifunktionstaste

Artikeldetails:

  • Zerkleinert die Datenträger in Partikel
  • DIN Sicherheitsstufe 3
  • Arbeitsbreite 125/95 mm
  • Auffangbehälter 30/25 l
  • Aufnahmeleistung 1,1 kW
  • Anschluss 230 V
  • Geräuschpegel 56 dB (A)
  • Abmessungen B/T/H in cm 49/38/87
  • Gewicht ca. 43 kg
... > Bürobedarf > intimus > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Shredder, Datenshredder, Datenschredder, CD-Schredder, CD-Shredder, Disketten-Vernichter, Disketten-Schredder, Disketten-Shredder
Angebote (1)
Versand
Netto
BueroXtra24
20 Tage
€ 7,95*
€ 1.449,90*
Preise von BueroXtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,90*
€ 1.725,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroXtra24
Versand von BueroXtra24
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroXtra24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Intimus
82683
€ 25,00*
€ 29,75
Zubehör
Intimus
82774
€ 21,88*
€ 26,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG