Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter intimus 502 SF, Schneidleistung (70 g/m²) 6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Detailbild - Aktenvernichter intimus 502 SF, Schneidleistung (70 g/m²) 6 Blatt
Artikel-Nr.:  599-679171
Hersteller:  Intimus
Herst.-Nr.:  679171
EAN:  4011335002108
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

  • Für höchste Sicherheitsansprüche
  • Mit 260 mm Arbeitsbreite für DIN A4-Formulare mit Lochrand geeignet
  • Großvolumiger Auffangbehälter im staubarm geschlossenen Unterbau
  • Ein-/Aus-Schaltung manuell über Multifunktionstaste
  • Reversierautomatik bei Papierstau
  • Shreddert auch Karten

Artikeldetails:

  • Cross Cut 0,8x4,5 mm
  • DIN Sicherheitsstufe 5
  • Schneidleistung (70 g/m²) 6 Blatt
  • Arbeitsbreite 260 mm
  • Auffangbehälter 65 l
  • Aufnahmeleistung 1,1 kW
  • Anschluss 230 V
  • Geräuschpegel 56 dB (A)
  • Abmessungen B/T/H in cm 49/38/87
  • Gewicht ca. 43 kg
... > Bürobedarf > intimus > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Shredder, Papiershredder, Aktenshredder, Datenshredder, Datenschredder, Karten-Vernichter, Karten-Schredder, Karten-Shredder, Lichtschranke
Angebote (1)
Versand
Netto
BueroXtra24
3 Tage
€ 7,95*
€ 2.649,90*
Preise von BueroXtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.649,90*
€ 3.153,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroXtra24
Versand von BueroXtra24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroXtra24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Intimus
80538
€ 8,75*
€ 10,41
Zubehör
Intimus
99977
€ 30,00*
€ 35,70
Zubehör
Martin Yale
84527
€ 132,00*
€ 157,08
Zubehör
Martin Yale
80180
€ 150,00*
€ 178,50
Zubehör
Martin Yale
99943
€ 36,36*
€ 43,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG