Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Datenshredder intimus 802 CC, Schneidleistung (70 g/m²) 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Detailbild - Datenshredder intimus 802 CC, Schneidleistung (70 g/m²) 40 Blatt
Artikel-Nr.:  599-648101
Hersteller:  Intimus
Herst.-Nr.:  648101
EAN:  4011335000807
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

  • Hohe Sicherheit gepaart mit großer Leistung
  • Großvolumiger Auffangbehälter im staubarm geschlossenen Unterbau
  • Komfortable Bedienung
  • Reversierautomatik bei Papierstau
  • Shreddert auch Büroklammern, CDs/DVDs, Disketten, Karten und Reisepässe

Artikeldetails:

  • Cross Cut 1,9x15 mm
  • DIN Sicherheitsstufe 4
  • Schneidleistung (70 g/m²) 40 Blatt
  • Arbeitsbreite 444 mm
  • Auffangbehälter 200 l
  • Aufnahmeleistung 3,9 kW
  • Anschluss 400 V, 3 ph.
  • Geräuschpegel 75 dB (A)
  • Abmessungen B/T/H in cm 75/55/128
  • Gewicht ca. 185 kg
... > Bürobedarf > intimus > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Shredder, Papiershredder, Aktenshredder, Datenshredder, Datenschredder, CD-Vernichter, CD-Schredder, CD-Shredder, Disketten-Vernichter, Disketten-Schredder, Disketten-Shredder, Karten-Vernichter, Karten-Schredder, Karten-Shredder, Lichtschranke
Angebote (1)
Versand
Netto
BueroXtra24
20 Tage
€ 7,95*
€ 6.649,90*
Preise von BueroXtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.649,90*
€ 7.913,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroXtra24
Versand von BueroXtra24
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroXtra24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Intimus
30703
€ 24,54*
€ 29,20
Zubehör
Intimus
80946
€ 53,25*
€ 63,37
Zubehör
Martin Yale
84527
€ 132,00*
€ 157,08
Zubehör
Martin Yale
80180
€ 150,00*
€ 178,50
Zubehör
Martin Yale
99943
€ 36,36*
€ 43,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG