Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Datenshredder intimus 50 CC3, Schneidleistung (70 g/m²) 21 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Detailbild - Datenshredder intimus 50 CC3, Schneidleistung (70 g/m²) 21 Blatt
Artikel-Nr.:  599-270151
Hersteller:  Intimus
Herst.-Nr.:  270151
EAN:  4011335005420
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

  • Der leistungsstarke Personal Shredder. Das multifunktionale Gerät vernichtet Papier, CDs, DVDs, Heft- und Büroklammern und Kreditkarten.
  • Bedienerfreundlich durch i-control® Bedienelement
  • User lock (Kindersicherung)
  • 2x2 cut & collect: separates Schneidwerk für digitale Medien inkl. Auffangbehälter
  • Silentec®: innovatives Prinzip zur Geräuschdämmung
  • EcoLogic für wirtschaftliche Energienutzung>li>DLS - Dynamic Load Sensor für störungsfreien Dauerbetrieb

Artikeldetails:

  • Cross Cut 4x28 mm
  • DIN Sicherheitsstufe 3
  • Schneidleistung (70 g/m²) 21 Blatt
  • Arbeitsbreite 260 mm
  • Auffangbehälter 50 l
  • Aufnahmeleistung 0,8 kW
  • Anschluss 230 V
  • Geräuschpegel 55 dB (A)
  • Abmessungen B/T/H in cm 45/39/80
  • Gewicht ca. 38 kg
... > Bürobedarf > intimus > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Shredder, Papiershredder, Aktenshredder, Datenshredder, Datenschredder, CD-Vernichter, CD-Schredder, CD-Shredder, Disketten-Vernichter, Disketten-Schredder, Disketten-Shredder, Karten-Vernichter, Karten-Schredder, Karten-Shredder, Lichtschranke
Angebote (1)
Versand
Netto
BueroXtra24
3 Tage
€ 7,95*
€ 529,90*
Preise von BueroXtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,90*
€ 630,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroXtra24
Versand von BueroXtra24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroXtra24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Intimus
99977
€ 30,00*
€ 35,70
Zubehör
Martin Yale
84527
€ 132,00*
€ 157,08
Zubehör
Martin Yale
80180
€ 150,00*
€ 178,50
Zubehör
Martin Yale
88035
€ 29,40*
€ 34,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG