Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter PaperMonster L100, Schneidleistung (70 g/m²) 3 Blatt & 1 CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Detailbild - Aktenvernichter PaperMonster L100, Schneidleistung (70 g/m²) 3 Blatt & 1 CD
Artikel-Nr.:  599-281901
Hersteller:  Martin Yale
Herst.-Nr.:  281901
EAN:  4011335006755
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

  • Perfekte Voraussetzungen für den Einsatz am Schreibtisch
  • Platzsparende, schmale Bauweise
  • Auf Rollen
  • Separates Schneidwerk für CDs und DVDs

Artikeldetails:

  • Cross Cut 4x45 mm
  • DIN Sicherheitsstufe 3
  • Schneidleistung (70 g/m²) 3 Blatt & 1 CD
  • Arbeitsbreite 220 mm
  • Auffangbehälter 10 l
  • Anschluss 230 V
  • Abmessungen B/T/H in cm 34/14/38
... > Martin Yale > Aktenvernichter > Aktenvernichter PaperMonster
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Shredder, Papiershredder, Aktenshredder, Datenshredder, Datenschredder
Angebote (1)
Versand
Netto
BueroXtra24
3 Tage
€ 7,95*
€ 62,90*
Preise von BueroXtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroXtra24
Versand von BueroXtra24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroXtra24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Martin Yale
84527
€ 132,00*
€ 157,08
Zubehör
Martin Yale
80180
€ 150,00*
€ 178,50
Zubehör
Martin Yale
99943
€ 36,36*
€ 43,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG