Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Aktenvernichter PaperMonster S120, Schneidleistung (70 g/m²) 5 Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Martin_Yale
BueroXtra24
Artikel-Nr.:
599-280901
Hersteller:
Martin Yale
Herst.-Nr.:
280901
EAN:
4011335006717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschredder
Aktenvernichter
Reisswolf
Schredder
Produktbeschreibung:
Preiswertes Einstiegsgerät für den Einsatz Zuhause
Attraktive schwarz/silber Farbkombination
Artikeldetails:
Streifenschnitt 6 mm
DIN Sicherheitsstufe 2
Schneidleistung (70 g/m²) 5 Blatt
Arbeitsbreite 220 mm
Auffangbehälter 12 l
Anschluss 230 V
Abmessungen B/T/H in cm 33/15/37
... >
Martin Yale
>
Aktenvernichter
>
Aktenvernichter PaperMonster
Weitere Suchbegriffe:
Shredder
,
Papiershredder
,
Aktenshredder
,
Datenshredder
,
Datenschredder
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
BueroXtra24
3 Tage
€ 7,95*
€ 27,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BueroXtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BueroXtra24
Versand
von BueroXtra24
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BueroXtra24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Aktenvernichter PaperMonster L100, Schneidleistung (70 g/m²) 3 Blatt & 1 CD
Martin Yale
281901
€ 62,90*
€ 74,85
Ähnlich
Aktenvernichter PaperMonster L71, Schneidleistung (70 g/m²) 6 Blatt
Martin Yale
286901
€ 64,90*
€ 77,23
Ähnlich
Aktenvernichter PaperMonster M140, Schneidleistung (70 g/m²) 6 Blatt
Martin Yale
285901
€ 48,90*
€ 58,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG