Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter MARTIN YALE 5000, Schneidleistung (70 g/m²) 26 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Detailbild - Aktenvernichter MARTIN YALE 5000, Schneidleistung (70 g/m²) 26 Blatt
Artikel-Nr.:  599-255701
Hersteller:  Martin Yale
Herst.-Nr.:  255701
EAN:  4011335004973
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

  • Zerkleinert Papier, Kreditkarten, CD-ROMs, Disketten und Personalausweise
  • Staubfrei geschlossene Bauweise
  • Großvolumiger Auffangkorb - zur sauberen und bequemen Entleerung vollständig entnehmbar
  • Flexibel einsetzbar auf vier Lenkrollen
  • Shreddert auch Büroklammern, CDs/DVDs, Disketten und Karten

Artikeldetails:

  • Streifenschnitt 4 mm
  • DIN Sicherheitsstufe 2
  • Schneidleistung (70 g/m²) 26 Blatt
  • Arbeitsbreite 250 mm
  • Auffangbehälter 68 l
  • Aufnahmeleistung 0,48 kW
  • Anschluss 230 V
  • Geräuschpegel 68 dB (A)
  • Abmessungen B/T/H in cm 50/40/85
  • Gewicht ca. 43 kg
... > Martin Yale > Aktenvernichter > Aktenvernichter Martin Yale
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Shredder, Papiershredder, Aktenshredder, Datenshredder, Datenschredder, CD-Schredder, CD-Shredder, Disketten-Vernichter, Disketten-Schredder, Disketten-Shredder, Karten-Vernichter, Karten-Schredder, Karten-Shredder, Lichtschranke
Angebote (1)
Versand
Netto
BueroXtra24
3 Tage
€ 7,95*
€ 599,90*
Preise von BueroXtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,90*
€ 713,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroXtra24
Versand von BueroXtra24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroXtra24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Intimus
99977
€ 30,00*
€ 35,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG