Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter MARTIN YALE 3000 CC, Schneidleistung (70 g/m²) 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Detailbild - Aktenvernichter MARTIN YALE 3000 CC, Schneidleistung (70 g/m²) 16 Blatt
Artikel-Nr.:  599-253751
Hersteller:  Martin Yale
Herst.-Nr.:  253751
EAN:  4011335003358
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

  • Zerkleinert Papier, Kreditkarten und CD-ROMs
  • Staubfrei geschlossener Auffangkorb mit Kontrollfenster
  • Einfache Entleerung durch entnehmbaren Auffangkorb
  • Rollbar auf vier Lenkrollen - zwei Rollen feststellbar
  • Shreddert auch Büroklammern, CDs/DVDs und Karten

Artikeldetails:

  • Cross Cut 3,8x42 mm
  • DIN Sicherheitsstufe 3
  • Schneidleistung (70 g/m²) 16 Blatt
  • Arbeitsbreite 230 mm
  • Auffangbehälter 39 l
  • Aufnahmeleistung 0,37 kW
  • Anschluss 230 V
  • Geräuschpegel 62 dB (A)
  • Abmessungen B/T/H in cm 42/34/66
  • Gewicht ca. 19 kg
... > Martin Yale > Aktenvernichter > Aktenvernichter Martin Yale
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Shredder, Papiershredder, Aktenshredder, Datenshredder, Datenschredder, CD-Schredder, CD-Shredder, Karten-Vernichter, Karten-Schredder, Karten-Shredder, Lichtschranke
Angebote (1)
Versand
Netto
BueroXtra24
3 Tage
€ 7,95*
€ 319,90*
Preise von BueroXtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,90*
€ 380,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroXtra24
Versand von BueroXtra24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroXtra24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Intimus
99925
€ 12,50*
€ 14,88
Zubehör
Martin Yale
84527
€ 132,00*
€ 157,08
Zubehör
Martin Yale
80180
€ 150,00*
€ 178,50
Zubehör
Martin Yale
99943
€ 36,36*
€ 43,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG