Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Datenshredder MARTIN YALE 1000, Schneidleistung (70 g/m²) 23 Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Martin_Yale
BueroXtra24
Artikel-Nr.:
599-251701
Hersteller:
Martin Yale
Herst.-Nr.:
251701
EAN:
4011335003259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschredder
Aktenvernichter
Reisswolf
Schredder
Produktbeschreibung:
Zerkleinert Papier und Kreditkarten
Staubfrei geschlossener Auffangkorb mit Kontrollfenster
Einfache Entleerung durch entnehmbaren Auffangkorb
Rollbar auf vier Lenkrollen - zwei Rollen feststellbar
Shreddert auch Büroklammern und Karten
Artikeldetails:
Streifenschnitt 4 mm
DIN Sicherheitsstufe 2
Schneidleistung (70 g/m²) 23 Blatt
Arbeitsbreite 230 mm
Auffangbehälter 21 l
Aufnahmeleistung 0,35 kW
Anschluss 230 V
Geräuschpegel 64 dB (A)
Abmessungen B/T/H in cm 35/25/57
Gewicht ca. 9 kg
... >
Martin Yale
>
Aktenvernichter
>
Aktenvernichter Martin Yale
Weitere Suchbegriffe:
Shredder
,
Papiershredder
,
Aktenshredder
,
Datenshredder
,
Datenschredder
,
Karten-Vernichter
,
Karten-Schredder
,
Karten-Shredder
,
Lichtschranke
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
BueroXtra24
3 Tage
€ 7,95*
€ 99,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BueroXtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BueroXtra24
Versand
von BueroXtra24
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BueroXtra24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Auffangbeutel 50 Stück für intimus 26, 32, 250, 280, 302, 402, Simplex, S 608, MARTIN YALE 1000, 2000, 3000
Intimus
99925
€ 12,50*
€ 14,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG