Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-51595381 Herst.-Nr.: M595381 EAN: 3045050106743 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - aus strapazierfähigem Spezialkarton (RC), 170 g/qm
- mit Eurolochung
- Lochung mit transparenter PP-Folie, Tabe mit farbiger PP-Folie verstärkt, beschrift- und bedruckbares Deckblatt
- weiß
- A - Z
- Register mit 20 Blatt
Merkmale: - für Format/Größe (B x H): A4, 225 x 297 mm
- Tabe: A - Z
- Register mit: 20 Blatt
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffregister, Ordnerregister, Plastikregister, Register, PC-Ordnerregister, PC-Register, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen, Buchstaben-Register, Ordner-Register, A - Z-Register aus Karton |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 3,90* | € 1,72* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 1,72* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 2,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | Exacompta Clairefontaine 059707065 | € 5,49* | € 6,53 | Ähnlich |  | | Exacompta Clairefontaine 089706065 | € 4,68* | € 5,57 | Ähnlich | | | Exacompta Clairefontaine 069708065 | € 3,55* | € 4,22 | Ähnlich | | | Exacompta Clairefontaine 099708065 | € 4,44* | € 5,28 | Ähnlich | | | Exacompta Clairefontaine 069708130 | € 3,55* | € 4,22 | Ähnlich | | | Exacompta Clairefontaine 099708130 | € 4,44* | € 5,28 | Ähnlich | | | Exacompta Clairefontaine 059707130 | € 5,49* | € 6,53 | Ähnlich | | | | € 2,26* | € 2,69 | Ähnlich | | | | € 2,53* | € 3,01 | Ähnlich | | | | € 2,12* | € 2,52 | Ähnlich | | | | € 2,12* | € 2,52 | Ähnlich | | | | € 24,67* | € 29,36 | Ähnlich |  | | | € 4,41* | € 5,25 | Ähnlich |  | | | € 2,91* | € 3,46 | Ähnlich |  | | | € 2,32* | € 2,76 |
|  |  |
|
 |
|
|