Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-mabncs6h Herst.-Nr.: M569587 EAN: 3045055695877 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - aus Spezialkarton (RC), 170 g/qm
- mit Eurolochung
- beschrift- und bedruckbares Deckblatt, Lochung mit transparenter, Tabe mit farbiger PP-Folie verstärkt
- weiß
Merkmale: - für Format/Größe (B x H): A4, 225 x 297 mm
- Tabe: 1 - 31
- Register mit: 31 Blatt
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Register, Zahlenetikett, PC-Register, PC-Ordnerregister, Zwischenblätter, Zwischenblatt, Zwischeneinlagen, Zwischeneinlage, Ordner-Register, Kartonregister, PC-Zahlenregister, Zahlenregister aus Karton |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 0,92* | € 1,09 | Ähnlich | | | | € 0,57* | € 0,68 | Ähnlich | | | | € 0,87* | € 1,04 | Ähnlich | | | | € 1,17* | € 1,39 | Ähnlich | | | | € 1,32* | € 1,57 | Ähnlich | | | | € 1,32* | € 1,57 | Ähnlich | | | | € 1,72* | € 2,05 | Ähnlich | | | | € 2,06* | € 2,45 | Ähnlich | | | | € 2,01* | € 2,39 | Ähnlich | | | | € 2,97* | € 3,53 | Ähnlich | | | | € 0,99* | € 1,18 | Ähnlich | | | | € 1,04* | € 1,24 | Ähnlich | | | | € 1,33* | € 1,58 | Ähnlich | | | | € 1,22* | € 1,45 | Ähnlich | | | | € 3,94* | € 4,69 | Ähnlich |  | | | € 1,95* | € 2,32 | Ähnlich |  | | | € 1,95* | € 2,32 | Ähnlich |  | | | € 19,03* | € 22,65 | Ähnlich | | | | € 2,52* | € 3,00 | Ähnlich | | | | € 4,62* | € 5,50 |
|  |  |
|
 |
|
|