Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-ELBM566587 Herst.-Nr.: M566587 EAN: 3045055665870 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - aus Spezialkarton (RC), 170 g/qm
- mit Eurolochung
- beschrift- und bedruckbares Deckblatt, Lochung mit transparenter, Tabe mit farbiger PP-Folie verstärkt
- weiß
Merkmale: - für Format/Größe (B x H): A4, überbreit, 245 x 297 mm
- Tabe: 1 - 12
- Register mit: 12 Blatt
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Plastikregister, Register, Zahlenetikett, PC-Register, PC-Ordnerregister, Zwischenblätter, Zwischenblatt, Zwischeneinlagen, Zwischeneinlage, Ordner-Register, Kartonregister, PC-Zahlenregister, Zahlenregister aus Karton |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 7,50* | € 1,21* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 1,26* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 1,33* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 1,95* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 2,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 0,92* | € 1,09 | Ähnlich | | | | € 0,57* | € 0,68 | Ähnlich | | | | € 1,17* | € 1,39 | Ähnlich | | | | € 39,54* | € 47,05 | Ähnlich | | | | € 1,32* | € 1,57 | Ähnlich | | | | € 1,32* | € 1,57 | Ähnlich | | | | € 1,72* | € 2,05 | Ähnlich | | | | € 2,06* | € 2,45 | Ähnlich | | | | € 2,01* | € 2,39 | Ähnlich | | | | € 2,97* | € 3,53 | Ähnlich | | | | € 0,99* | € 1,18 | Ähnlich | | | | € 1,04* | € 1,24 | Ähnlich | | | | € 1,22* | € 1,45 | Ähnlich | | | | € 2,68* | € 3,19 | Ähnlich |  | | | € 1,95* | € 2,32 | Ähnlich |  | | | € 1,95* | € 2,32 | Ähnlich |  | | | € 1,95* | € 2,32 | Ähnlich |  | | | € 1,95* | € 2,32 | Ähnlich |  | | | € 19,03* | € 22,65 | Ähnlich | | | | € 2,52* | € 3,00 | Ähnlich | | | | € 7,70* | € 9,16 | Ähnlich | | | | € 4,62* | € 5,50 | Ähnlich |  | | | € 1,88* | € 2,24 | Ähnlich | | | | € 1,91* | € 2,27 | Ähnlich | | | | € 5,39* | € 6,41 |
|  |  |
|
 |
|
|