Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Präsentationsringbuch, 4-Ring-Combimechanik, für A4, Ring-Ø 26mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
ELBA
buero2b_com
Artikel-Nr.:
112-mabm40pc
Hersteller:
ELBA
Herst.-Nr.:
M263820
EAN:
3045050023989
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsalbum
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Produktdetails:
mit 4-Ring-Combimechanik
vollflächige, transparente Sichttasche auf Vorderdeckel und Rücken
für ca. 150 Blatt, Füllvermögen: 20 mm
aus Polypropylen (PP), 0,7 mm
für A4
270 x 322 mm
26 mm
weiß
Merkmale:
für Format: A4
Ring-Ø: 26 mm
Farbe: weiß
... >
Gelochtes Schriftgut organisieren
>
Ringbuch/ Präsentationsalbum
>
Ringbuch mit Combi-Mechanik
Weitere Suchbegriffe:
Ringbuch
,
Ringbuchordner
,
Ringordner
,
Ringbücher
,
Präsentationsringbücher
,
Präsentation
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 6 Tage
Versand
Netto
buero2b_com
6 Tage
€ 6,00*
€ 1,82*
ELBA-OfficeShop
1 Tag
€ 3,90*
€ 1,84*
4Office
1 Tag
€ 4,95*
€ 2,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von buero2b_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von buero2b_com
Versand
von buero2b_com
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
ELBA chic-Spiralhefter aus Karton (320 g/qm), A4, anthrazit (24477 AZ)
ELBA
24477 AZ
€ 20,43*
€ 24,31
Ähnlich
ELBA chic-Spiralhefter aus Karton (320 g/qm), A4, blau (24477 BL)
ELBA
24477 BL
€ 18,93*
€ 22,53
Ähnlich
ELBA chic-Spiralhefter aus Karton (320 g/qm), A4, bordeaux (24477 BX)
ELBA
24477 BX
€ 20,43*
€ 24,31
Ähnlich
ELBA chic-Spiralhefter aus Karton (320 g/qm), A4, dunkelblau (24477 DB)
ELBA
24477 DB
€ 20,43*
€ 24,31
Ähnlich
ELBA chic-Spiralhefter aus Karton (320 g/qm), A4, gelb (24477 GB)
ELBA
24477 GB
€ 18,93*
€ 22,53
Ähnlich
ELBA chic-Spiralhefter aus Karton (320 g/qm), A4, grün (24477 GN)
ELBA
24477 GN
€ 18,93*
€ 22,53
Ähnlich
ELBA Einhänge-Heftstreifen, 65 x 305 mm, Manilakarton, blau (25451 BL)
ELBA
25451 BL
€ 7,90*
€ 9,40
Ähnlich
ELBA Einhänge-Heftstreifen, 65 x 305 mm, Manilakarton, gelb (25451 GB)
ELBA
25451 GB
€ 7,90*
€ 9,40
Ähnlich
ELBA Einhänge-Heftstreifen, 65 x 305 mm, Manilakarton, grün (25451 GN)
ELBA
25451 GN
€ 8,71*
€ 10,36
Ähnlich
ELBA Einhänge-Heftstreifen, 65 x 305 mm, Manilakarton, rot (25451 RO)
ELBA
25451 RO
€ 7,90*
€ 9,40
Ähnlich
ELBA Präsentations-Ringbuch image+, mit DIN A4-Sichttasche (M263034)
ELBA
M263034
€ 2,64*
€ 3,14
Ähnlich
ELBA Präsentations-Ringbuch, DIN A4, PP, weiß, 4-Ring (61263830)
ELBA
M263830
€ 1,92*
€ 2,28
Ähnlich
ELBA Präsentations-Ringbuch, Rückenbreite: 25 mm, weiß (335336400)
ELBA
26381601
€ 1,84*
€ 2,19
Ähnlich
ELBA Präsentations-Ringbuch, Rückenbreite: 65 mm, weiß (335179900)
ELBA
26384001
€ 2,14*
€ 2,55
Ähnlich
ELBA Präsentations-Ringbuch, Rückenbreite: 75 mm, weiß (335207000)
ELBA
26385001
€ 2,31*
€ 2,75
Ähnlich
ELBA Präsentations-Ringbuch, Rückenbreite: 90 mm, weiß (335336500)
ELBA
26386001
€ 2,80*
€ 3,33
Ähnlich
ELBA Präsentationsalbum A4, 4 M263820
ELBA
M263820
€ 2,60*
€ 3,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG