Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Hülle A4 für 3 CDs oder DVDs, aus PP, genarbt, 236 x 305 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
ELBA
buero2b_com
Artikel-Nr.:
112-mabm3290
Hersteller:
ELBA
Herst.-Nr.:
M227530
EAN:
3045052275300
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD-Folientasche
CD/DVD Hülle
DVD-Hülle
Produktdetails:
3 CDs oder DVDs
Eurolochung
seitlich einschiebbar
aus Polypropylen (PP), 0,07 mm, genarbt
236 x 305 mm
Merkmale:
Größe (B x H): 236 x 305 mm
... >
Loses Schriftgut organisieren
>
Hülle mit Lochrand/ Prospekthülle
>
Prospekthülle A4
Weitere Suchbegriffe:
Disketten-Hülle
,
Datenträger-Ablage
,
Disketten-Ablage
,
Disketten-Aufbewahrung
,
Datenträger-Ablagen
,
Disketten-Ablagen
,
Disketten-Hüllen
,
Hülle
,
Hüllen
,
Datenträgerablage
,
Datenträgerablagen
,
Diskettenablage
,
Diskettenablagen
,
Diskettenkaufbewahrung
,
Diskettenhülle
,
Diskettenhüllen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 6 Tage
Versand
Netto
buero2b_com
6 Tage
€ 6,00*
€ 2,58*
ELBA-OfficeShop
1 Tag
€ 3,90*
€ 2,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von buero2b_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von buero2b_com
Versand
von buero2b_com
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
ELBA Chic Schnellhefter aus Karton, gelb (20477 GE)
ELBA
20477 GE
€ 0,38*
€ 0,45
Ähnlich
ELBA chic-Trennblätter, A4, weiß, gelb bedruckt (06451 GB)
ELBA
06451 GB
€ 8,21*
€ 9,77
Ähnlich
ELBA Ordner rado klassik lux brillant, 50 mm, DIN A4, gelb (10414 GB)
ELBA
10414 GB
€ 1,96*
€ 2,33
Ähnlich
ELBA Ordner rado klassik lux brillant, 80 mm , DIN A4, gelb (10417 GB)
ELBA
10417 GB
€ 1,96*
€ 2,33
Ähnlich
ELBA Ordnerinhaltsschilder "Lieferanten" gelb (05022/12)
ELBA
05022/12
€ 3,06*
€ 3,64
Ähnlich
ELBA rado star Doppelordner, 75 mm Rückenbreite, A4, rot (10471 RO)
ELBA
10471 RO
€ 4,58*
€ 5,45
Ähnlich
ELBA rado-Plast Doppelordner, 75 mm Rückenbreite, A4, weiß (10498 WE)
ELBA
10498 WE
€ 5,27*
€ 6,27
Ähnlich
ELBA rado-Plast Ordner, 7,5cm Rückenbreite, DIN A5, weiß (10597 WE)
ELBA
10597 WE
€ 3,41*
€ 4,06
Ähnlich
ELBA rado-Plast Ordner, 7,5cm Rückenbreite, DINA5 quer, weiß (10596 WE)
ELBA
10596 WE
€ 3,37*
€ 4,01
Ähnlich
ELBA Schnellhefter DIN A4 aus Manilakarton (RC), gelb (20451 GB)
ELBA
20451 GB
€ 14,92*
€ 17,75
Ähnlich
ELBA Trennblätter, A4, gelb, Manilakarton 250 g/qm (06456 GB)
ELBA
06456 GB
€ 4,84*
€ 5,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG