Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Register, durchgefärbt, PP-Folie, 0,12mm, A - Z, für A4, 225 x 297mm, 21 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Register, durchgefärbt, PP-Folie, 0,12mm, A - Z, für A4, 225 x 297mm, 21 Blatt
Artikel-Nr.:  112-mabm2qjg
Hersteller:  ELBA
Herst.-Nr.:  M173520
EAN:  3045050101106

Produktdetails:

  • aus besonders strapazierfähiger PP-Folie, 0,12 mm
  • Eurolochung
  • Tabe 6-farbig durchgefärbt
  • blau
  • A - Z
  • für A4, 225 x 297 mm
  • Register mit 21 Blatt

Merkmale:

  • für Format/Größe (B x H): A4, 225 x 297 mm
  • Tabe: A - Z
  • Register mit: 21 Blatt
... > Gelochtes Schriftgut organisieren > Register/ Trennblatt/ Trennstreifen > Register Alphabet
Weitere Suchbegriffe: Plastikregister, Register, Zwischeneinlagen, Zwischeneinlage, Zwischenblätter, Zwischenblatt, Kunststoff-Register, Buchstaben-Register, Ordner-Register, A - Z-Register aus Kunststoff
Angebote (5)
Versand
Netto
^
buero2b_com
€ 6,00*
€ 1,30*
2 Tage
€ 7,50*
€ 1,35*
1 Tag
€ 3,90*
€ 1,38*
1 Tag
€ 4,95*
€ 2,02*
2 Tage
€ 4,50*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
ELBA
M172012
€ 0,61*
€ 0,73
Ähnlich
ELBA
M172102
€ 0,81*
€ 0,96
Ähnlich
ELBA
M172321
€ 0,69*
€ 0,82
Ähnlich
ELBA
M173212
€ 0,99*
€ 1,18
Ähnlich
ELBA
02608
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
ELBA
02611
€ 0,72*
€ 0,86
Ähnlich
ELBA
02612
€ 0,72*
€ 0,86
Ähnlich
ELBA
M173202
€ 1,39*
€ 1,65
Ähnlich
ELBA
02607
€ 1,21*
€ 1,44
Ähnlich
ELBA
02609
€ 0,71*
€ 0,84
Ähnlich
ELBA
M172331
€ 1,42*
€ 1,69
Ähnlich
ELBA
M172116
€ 0,59*
€ 0,70
Ähnlich
ELBA
03481
€ 1,84*
€ 2,19
Ähnlich
ELBA
03482
€ 1,21*
€ 1,44
Ähnlich
ELBA
M171804
€ 0,98*
€ 1,17
Ähnlich
ELBA
M172112
€ 0,74*
€ 0,88
Ähnlich
ELBA
64423 WE
€ 16,34*
€ 19,44
Ähnlich
ELBA
M173520
€ 2,02*
€ 2,40
Ähnlich
ELBA
M172106
€ 0,53*
€ 0,63
Ähnlich
ELBA
M175531
€ 4,17*
€ 4,96
Ähnlich
ELBA
M175506
€ 0,94*
€ 1,12
Ähnlich
ELBA
M175512
€ 1,26*
€ 1,50
Ähnlich
Durable
6446
€ 3,72*
€ 4,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG