Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-61158026 Herst.-Nr.: M158026 FL EAN: 3045050029820 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - mit eingeschweißten, glasklaren PP-Hüllen
- aus Polypropylen (PP), 0,5 mm
- für A4
- 228 x 316 mm
- Rückenbreite: 12 mm
Merkmale: - Hüllenanzahl: 40 Hüllen
- Rückenbreite: 25 mm
- Farbe: farblos
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Präsentationsmappen, Sichtmappe, Präsentationsmappe, Sichtmappen, Sichtbücher, Präsentation, Zeigebuch, Zeigebücher, Präsentationsalbum, Präsentationsalben |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 3,90* | € 4,28* |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 4,43* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 4,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 1,68* | € 2,00 | Ähnlich |  | | | € 2,20* | € 2,62 | Ähnlich |  | | | € 2,91* | € 3,46 | Ähnlich | | | | € 27,05* | € 32,19 | Ähnlich | | | | € 38,50* | € 45,82 | Ähnlich | | | | € 24,66* | € 29,35 | Ähnlich | | | | € 19,36* | € 23,04 | Ähnlich | | | | € 4,82* | € 5,74 | Ähnlich | | | | € 3,04* | € 3,62 | Ähnlich | | | | € 3,04* | € 3,62 | Ähnlich | | | | € 3,04* | € 3,62 | Ähnlich | | | | € 4,28* | € 5,09 | Ähnlich | | | | € 52,60* | € 62,59 | Ähnlich | | | | € 9,16* | € 10,90 | Ähnlich | | | | € 9,77* | € 11,63 |
|  |  |
|
 |
|
|