Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Namensschild mit Kombiclip, aus PVC, transparent, 90 x 60 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
ELBA
B2B-Discount
Artikel-Nr.:
200-ELBB8652
Hersteller:
ELBA
Herst.-Nr.:
B8652
EAN:
5702238652079
Suchbegriffe:
Namensschild
Namensschilder
Produktdetails:
Befestigung mit Sicherheitsnadel oder Metallklemme
aus PVC, transparent
90 x 60 mm
Merkmale:
Größe (B x H): 90 x 60 mm
... >
Loses Schriftgut organisieren
>
Hülle ohne Lochrand/ Sichthülle
>
Spezial-Sichthülle
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Hüllen
,
Namensschild-Hülle
,
Namensschildhüllen
,
Namensschildhülle
,
Ausweishüllen
,
Ausweishülle
,
Hüllen für Namensschild
,
Hülle für Namensschild
,
Clip-Namensschilder
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 14 Tage
Mind.-Menge
Versand
Netto
B2B-Discount
14 Tage
50
€ 7,50*
€ 0,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Vergleichspreis: 50 Stück für € 17,00*
Lieferzeit / Lagerstand
von B2B-Discount
Versand
von B2B-Discount
Lieferzeit:
14 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Namensschild ohne Clip transp. 60x90mm quer 20 St
Durable
813619
€ 17,89*
€ 21,29
Ähnlich
Namensschilder Clip+Nadel matt transp. 90 x 57mm
Veloflex
20140
€ 0,90*
€ 1,07
Ähnlich
Namensschilder f. 8004 transp. 10 St
Durable
8604
€ 5,19*
€ 6,18
Ähnlich
Namensschilder m. Anstecknadel transp. 30 x 60mm
Durable
8006
€ 33,00*
€ 39,27
Ähnlich
Namensschilder m. Anstecknadel transp. 40 x 75mm
Durable
8008
€ 33,00*
€ 39,27
Ähnlich
Namensschilder m. Anstecknadel transp. 40 x 75mm
Durable
8001
€ 64,00*
€ 76,16
Ähnlich
Namensschilder m. Anstecknadel transp. 54 x 90mm
Durable
8004
€ 26,50*
€ 31,54
Ähnlich
Namensschilder m. Clip hochf. transp. 58 x 90mm 25 St
Durable
8112
€ 54,92*
€ 65,35
Ähnlich
Namensschilder m. Clip Hochf. transp. 90 x 60mm 25 St
Durable
8107PG
€ 46,79*
€ 55,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG