Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-ELB83523 Herst.-Nr.: 83523 EAN: 4002030120679 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - für ca. 500 Blatt
- mit Verschlusslasche und Greifloch
- Archivdruck
- aus Wellpappe
- für A4
- Größe: 78 x 288 x 314 mm
- naturbraun
- Lieferung flachliegend im Transportkarton, ohne Bündelungsbügel
Merkmale: - Rückenbreite: 78 mm
- Farbe: naturbraun
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: aktenschachtel, altablagebox, altablageschachtel, Archivbox, Archivordner, Archivschachtel, Transportschachtel, Schachteln, Schachtel, Aufbewahrungsschachteln, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsbox, Aktenschachteln, Aktenschachtel, Altablageschachteln, Altablageschachtel, Altablage-Schachteln, Altablage-Schachtel, Archiv-Schachteln, Transportschachteln, Ablageschachteln |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  | 30 |  |  | € 7,50* | € 0,42* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 30 |  |  |
€ 3,90* |
€ 0,42* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 30 |  |  |
€ 4,95* |
€ 0,58* |  |  |  | | 6 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 6,00* |
€ 11,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Vergleichspreis: 30 Stück für € 12,60* |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 12,68* | € 15,09 | Ähnlich |  | | | € 8,47* | € 10,08 | Ähnlich | | | | € 22,50* | € 26,78 | Ähnlich |  | | | € 9,27* | € 11,03 | Ähnlich | | | | € 2,08* | € 2,48 | Ähnlich | | | | € 2,02* | € 2,40 | Ähnlich | | | | € 9,72* | € 11,57 | Ähnlich | | | | € 0,55* | € 0,65 | Ähnlich | | | | € 42,77* | € 50,90 | Ähnlich | | | | € 39,51* | € 47,02 | Ähnlich | | | | € 40,09* | € 47,71 | Ähnlich | | | | € 10,62* | € 12,64 | Ähnlich | | | | € 7,68* | € 9,14 | Ähnlich | | | | € 35,18* | € 41,86 | Ähnlich | | | | € 35,18* | € 41,86 | Ähnlich | | | | € 35,82* | € 42,63 | Ähnlich | | | | € 35,18* | € 41,86 | Ähnlich | | | | € 9,79* | € 11,65 | Ähnlich | | | | € 10,62* | € 12,64 | Ähnlich | | | | € 7,68* | € 9,14 | Ähnlich | | | | € 14,92* | € 17,75 | Ähnlich | | | | € 8,40* | € 10,00 | Ähnlich | | | | € 17,00* | € 20,23 |
|  |  |
|
 |
|
|