Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Präsentationsringbuch image+, 4-Ring-Combimechanik, für A4, Ring-Ø 45mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Präsentationsringbuch image+, 4-Ring-Combimechanik, für A4, Ring-Ø 45mm, schwarz
Artikel-Nr.:  505-61644431
Hersteller:  ELBA
Herst.-Nr.:  64443 SW
EAN:  4002030018006

Produktdetails:

  • mit 4-Ring-Combimechanik
  • vollflächige, transparente Sichttaschen auf dem Vorderdeckel und auf dem Rücken, mit auswechselbarem Rückenschild und Drahtniederhalter
  • für ca. 350 Blatt, Füllvermögen: 40 mm
  • aus PVC-Folie
  • für A4
  • 285 x 320 mm
  • 45 mm

Merkmale:

  • Rückenbreite: 55 mm
  • Größe: A4
  • Ring-Ø: 45 mm
  • Farbe: schwarz
... > Gelochtes Schriftgut organisieren > Ringbuch/ Präsentationsalbum > Ringbuch mit Combi-Mechanik
Weitere Suchbegriffe: Ringbücher, Ringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentation
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop
4
€ 3,90*
€ 5,01*
14 Tage
4
€ 4,95*
€ 7,07*
6 Tage
1
€ 6,00*
€ 19,44*
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 20,04*
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
ELBA
32450
€ 8,06*
€ 9,59
Ähnlich
ELBA
63190 DB
€ 12,20*
€ 14,52
Ähnlich
ELBA
63190 FL
€ 11,72*
€ 13,95
Ähnlich
ELBA
63492 SW
€ 14,12*
€ 16,80
Ähnlich
ELBA
63492 WE
€ 14,12*
€ 16,80
Ähnlich
ELBA
27591 HB
€ 0,55*
€ 0,65
Ähnlich
ELBA
64443 SW
€ 28,28*
€ 33,65
Ähnlich
ELBA
64423 SW
€ 5,03*
€ 5,99
Ähnlich
ELBA
64443 WE
€ 20,04*
€ 23,85
Ähnlich
ELBA
64423 WE
€ 17,68*
€ 21,04
Ähnlich
ELBA
64433 SW
€ 18,84*
€ 22,42
Ähnlich
ELBA
64433 WE
€ 18,84*
€ 22,42
Ähnlich
ELBA
62420 SW
€ 15,15*
€ 18,03
Ähnlich
ELBA
41403 SW
€ 7,70*
€ 9,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG